BOLLE - Suojalasit - STKS 420 crystal smoke

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740025038
Sähkönumero
6336076
Toimittajan tuotenumero
STK42N21E
Tukkuerä
10
EN166 5-3.1 1 FT KN Työkäyttöön suunnitellut suojalasit yhdistävät modernin muotoilun, keveyden ja ensiluokkaisen suorituskyvyn. Näyttävä ja särmikäs kehys istuu miellyttävästi ja takaa kirkkaan näkyvyyden kaikissa työtilanteissa. Smoke sävytetyt, PLATINUM-pinnoitetut polykarbonaattilinssit ehkäisevät tehokkaasti huurtumista ja naarmuuntumista, ylittäen selvästi luokkien K ja N vaatimukset.
Optiikkaluokan 1 linssit takaavat erinomaisen näkyvyyden pitkäkestoiseen käyttöön hyödyntäen CSP (Comfort Sense Perception) teknologiaa, ja vastuullisista materiaaleista tehty rakenne kestää kovankin työkuormituksen. Suojalasit antavat luotettavan suojan auringon haitallisilta säteiltä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) että ylhäältä tulevilta uhkilta, myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Soveltuu erityisesti ulkokäyttöön.
Smoke-tummennuksen edut:
- Ihanteellinen valinta ulkotyöhön kirkkaissa olosuhteissa
- Tarjoaa tehokkaan suojan auringon säteilyä vastaan ja vähentää häikäisyä
- Erittäin voimakas 5–3-tason tummennus (valonläpäisy 13 %) – ei suositella liikenteessä ajamiseen
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen huurtumissuoja takaa kirkkaan näkökyvyn kaikissa työolosuhteissa
- Erittäin kulutuskestävä pinta ehkäisee naarmujen syntymistä ja pidentää linssien käyttöikää
- Helppo puhdistaa vedellä ja saippualla tai Bollé Safety B-Clean -tuotteilla
- Kestävä pinnoite molemmin puolin linssejä – suojaa pysyvästi huurtumiselta ja naarmuuntumiselta
- Lisää työtehoa, turvallisuutta ja käyttömukavuutta päivän jokaisessa vaiheessa
- Ihanteellinen valinta monipuoliseen käyttöön sekä kuumiin, kosteisiin ja fyysisesti vaativiin työolosuhteisiin
Tekniset tiedot:
Linssimerkintä: 5-3,1 1 FT KN CE
Kehysmerkintä: EN 166 FT CE
Sertifiointi: EN 166, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
UVA/UVB suoja UV400: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy (VLT): 13 %
Linssien materiaali: Polykarbonaatti
Kehyksen väri: Hyvin kevyesti sävytetty harmaasävy kiiltävä, lähes väritön (Crystal Grey)
Kehyksen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti
Paino: 28 g
STKS 420 suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 32 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista.
CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,404 kg, joka on 17,6 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan tyylikkäässä pahvisessa pin-pack pakkauksessa. Toimitukseen sisältyy mikrokuituinen suojapussi suljettavalla suuaukolla.
Optiikkaluokan 1 linssit takaavat erinomaisen näkyvyyden pitkäkestoiseen käyttöön hyödyntäen CSP (Comfort Sense Perception) teknologiaa, ja vastuullisista materiaaleista tehty rakenne kestää kovankin työkuormituksen. Suojalasit antavat luotettavan suojan auringon haitallisilta säteiltä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) että ylhäältä tulevilta uhkilta, myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Soveltuu erityisesti ulkokäyttöön.
Smoke-tummennuksen edut:
- Ihanteellinen valinta ulkotyöhön kirkkaissa olosuhteissa
- Tarjoaa tehokkaan suojan auringon säteilyä vastaan ja vähentää häikäisyä
- Erittäin voimakas 5–3-tason tummennus (valonläpäisy 13 %) – ei suositella liikenteessä ajamiseen
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen huurtumissuoja takaa kirkkaan näkökyvyn kaikissa työolosuhteissa
- Erittäin kulutuskestävä pinta ehkäisee naarmujen syntymistä ja pidentää linssien käyttöikää
- Helppo puhdistaa vedellä ja saippualla tai Bollé Safety B-Clean -tuotteilla
- Kestävä pinnoite molemmin puolin linssejä – suojaa pysyvästi huurtumiselta ja naarmuuntumiselta
- Lisää työtehoa, turvallisuutta ja käyttömukavuutta päivän jokaisessa vaiheessa
- Ihanteellinen valinta monipuoliseen käyttöön sekä kuumiin, kosteisiin ja fyysisesti vaativiin työolosuhteisiin
Tekniset tiedot:
Linssimerkintä: 5-3,1 1 FT KN CE
Kehysmerkintä: EN 166 FT CE
Sertifiointi: EN 166, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
UVA/UVB suoja UV400: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy (VLT): 13 %
Linssien materiaali: Polykarbonaatti
Kehyksen väri: Hyvin kevyesti sävytetty harmaasävy kiiltävä, lähes väritön (Crystal Grey)
Kehyksen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti
Paino: 28 g
STKS 420 suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 32 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista.
CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,404 kg, joka on 17,6 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan tyylikkäässä pahvisessa pin-pack pakkauksessa. Toimitukseen sisältyy mikrokuituinen suojapussi suljettavalla suuaukolla.


