BOLLE - Suojalasit - STKS 420 musta Pol. Cobalt Fla

Vandernet Oy
KopioiKopioi
BOLLE - Suojalasit - STKS 420 musta Pol. Cobalt Fla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740024529

Sähkönumero

6336078

Toimittajan tuotenumero

STK42N51E

Tukkuerä

10

EN16321 1-M,G3 CT 1 Työkäyttöön suunnitellut suojalasit yhdistävät modernin muotoilun, keveyden ja ensiluokkaisen suorituskyvyn. Näyttävä ja särmikäs kehys istuu miellyttävästi ja takaa kirkkaan näkyvyyden kaikissa työtilanteissa.

Cobalt Flash -sävytetyt, naarmuuntumisenestopinnoitetut polykarbonaattilinssit tarjoavat erinomaisen suojan naarmuuntumista ja huurtumista vastaan. Polarized-teknologia vähentää häikäisyä ja heijastuksia, mikä tekee suojalaseista ihanteelliset vesillä liikkumiseen, lumisille alueille sekä muihin ulkoilmaolosuhteisiin, joissa näkyvyyttä häiritsevät voimakkaat heijasteet.

Optiikkaluokan 1 linssit takaavat erinomaisen näkyvyyden pitkäkestoiseen käyttöön hyödyntäen CSP (Comfort Sense Perception) teknologiaa, ja vastuullisista materiaaleista tehty rakenne kestää kovankin työkuormituksen. Suojalasit antavat luotettavan suojan auringon haitallisilta säteiltä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) että ylhäältä tulevilta uhkilta, myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Soveltuu erityisesti ulkokäyttöön.

Cobalt Flash -linssien edut:
- Harmaasävylinssi vähentää tehokkaasti häikäisyä ja visuaalista kuormitusta, tarjoten miellyttävän näkökokemuksen kirkkaissa ulko-olosuhteissa.
- Neutraalin kylmä sävy parantaa kontrastia ja pintojen erottuvuutta, mikä helpottaa yksityiskohtien havaitsemista vaihtelevissa ympäristöissä.
- Sininen peilipinnoite viimeistelee modernin, tyylikkään ilmeen ja minimoi tehokkaasti heijastuksista aiheutuvan häikäistymisen.
- Vettä ja likaa hylkivä pinnoite varmistaa puhtaamman linssipinnan ja selkeän näkyvyyden myös kosteissa ja vaativissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN 16321 G3 CT 1-M CE
Linssimerkintä: G3 CT 1 CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3

UVA/UVB suoja UV400: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy: 13 %
Linssien materiaali: Polykarbonaatti
Kehyksen väri: Hieman läpikuultava musta (Translucent Black)
Kehyksen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti
Paino: 28 g

STKS 420 suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 32 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista.
CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,404 kg, joka on 17,6 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.

Toimitetaan tyylikkäässä pahvisessa pin-pack pakkauksessa. Toimitukseen sisältyy mikrokuituinen suojapussi suljettavalla suuaukolla.