Varastointi päättyy

BOLLE - Huurtumisenestoaine 30ml - B200P B-Clean Anti-Fog Spray

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistusaine

  • Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen

  • Uudelleenkäytettävä - kyllä

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740006433

Sähkönumero

6313918

Toimittajan tuotenumero

B200P

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

puhdistusaine

Soveltuu:

kasvojen / silmien suojaukseen

Uudelleenkäytettävä:

kyllä

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Bollé Safety huurtumisenestoaine B-Clean Anti-Fog Spray 30ml pullo.

Tehokas huurtumisenestosuihke optiikalle. Aine myös puhdistaa ja tekee pinnoista anti-staattiset vähentäen pölyn ja lian tarttumista. Soveltuu työhön ja vapaa-aikaan. Riittoisa pumppupullo, jota suositellaan mm. suojalaseille, suojamaskeille ja kokokasvosuojaimille. Suositeltava myös Kask työkypäriin liitettävien silmien- ja kokokasvosuojainten toistuvaan käsittelyyn. Ainutlaatuinen alkoholiton, silikonivapaa ja ammoniakiton koostumus, joka tarjoaa vähintään 48 h huurtumiseneston.

Soveltuu myös muille silmiensuojaimille, silmälaseille, moottoriurheilukypärien visiireille, LCD näytöille, plasmanäytöille, kuvaruuduille, tableteille ja kameran linsseille jne. Tilavuus 30 ml. Kompakti pullo soveltuu erityisesti liikkuville käyttäjille. Tuotetta ei suositella heijastumisenestopinnoitetuille linsseille.
Suosittelemme käyttämään tämän aineen kanssa Bollé Safety B-Clean puhdistusliinoja (tuotekoodi PACMPCT), tai hyvälaatuista optiikan puhdistamiseen suunniteltua mikrokuituliinaa (ei sis. toimitukseen).

Pullon mitat: korkeus 90 mm, leveys 40 mm, paksuus 23 mm. Paino täytenä 52 g. Valmistaja Bollé Safety.

Toimitetaan myyntidisplaylaatikoittain. Yhdessä laatikossa 10 kpl retail -piikkiipakkauksia.
Kuljetustiedot: Palava neste, 3, H226; STOT SE 3, H336.

Yksittäisen pullon tuotepakkauksen tuotekoodi: B200P. EAN: 3660740006433
10 kpl myyntitelineen tuotekoodi: B200P. EAN: 3660740106430

HUOM! Tämä tuote on korvannut poistuneen A13 Anti Fog Sprayn.

Suositeltavat muut tuotteet:
Pinnan puhdistamiseen ennen huurtumisenestokäsittelyä:
Bollé Safety B-Clean puhdistusliina esikostutettu (PACW100)
Anti-Fog Sprayn levittämiseen ja kuivaamiseen:
Bollé Safety B-Clean puhdistusliina kuiva (PACMPCT)