BOLLE - Suojalasit - Cobra suojalasit Copper
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - muu
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740008048
Sähkönumero
6315944
Toimittajan tuotenumero
COBCSP
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
muu
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
kyllä
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Rungon/kehyksen väri:
musta
Tummennus:
35...35 %
Paino:
25 g
Erittäin laajan 180-asteen panoraamanäkymän tarjoavat sankamalliset suojalasit työkäyttöön. Huurtumaton PLATINUM-pinnoitettu Copper-sävytetty linssi CSP-teknologiailla. Ihanteellinen malli kun liikutaan paljon ulko- ja sisätilojen valaistusolosuhteiden välillä ja samalla altistutaan lämpötilamuutoksille. Suosittelemme myös liikenteessä ajamiseen. Sangoissa nivelletyt saranat, jotka mahdollistavat linssiosan kallistuskulman säätämisen. Non-slip nenäsilta ja sangat päässä pysyvyyden varmistamiseksi.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Yläosan lippareunus tarjoaa lisäsuojaa myös ylhäältä tulevilta roiskeilta.
Irrotettavat sangat mahdollistavat suojalasien muuntamisen suojamaskiksi KITFSCOB-setin avulla (ei sis.). Optiikkaluokka 1: Suunniteltu koko työpäivänkin kestävään käyttöön.
Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Copper-linssien edut:
- Ehkäisee häikäistymistä kun siirrytään nopeasti sisätiloista ulos kirkkaampiin olosuhteisiin
- Tekee käyttäjän toiminnasta tehokkaampaa ja tarkempaa
- Yhdistää kirkkaan linssin ja sävytetyn linssin edut yhteen tuotteeseen
- Suodattaa tehokkaasti silmille haitallista sinistä valoa (52 %)
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-1.4 BT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN172
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Paino: 25 g
Toimitukseen sisältyy:
ETUIFS: Mikrokuitusuojapussi
CORDC: Kaulahihna säädettävä
Saatavilla olevat lisävarusteet:
KITFSCOB: Cobra Transformation Kit vaahtomuovikehys+pääpanta, jolla lasit muuntuvat maskimalliksi ja korottaa suojausluokituksen keskienergisiltä mekaanisilta riskeiltä luokkaan B (6 mm, 0.86 g metallikuula 120 m/s)
OCCOBPSI: Cobra vaihtolinssi PC kirkas AS&AF


