Poistunut tuote

BOLLE - Suojalasit - Hustler Cobalt Flash Polarized

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740006600

Sähkönumero

6336020

Toimittajan tuotenumero

HUSTFLASH

Tukkuerä

10

EN166 FT. 5-3.1 1 FT. Sininen

Työkäyttöön suunnitellut aurinkolasit Blue Flash Polarized-linsseillä. Hydrofobiset Blue Flash linssit hylkivät vettä ja likaa tehden laseista ihanteelliset kaikkein kosteimpiin ja haastavimpiin olosuhteisiin. Linssit myös heijastavat lämpöä parantaen käyttömukavuutta kuumissa oloissa. Polarized-teknologia eliminoi häikäisyä ja heijastuksia tehden laseista ihanteelliset vesillä liikkumiseen, lumelle ja muuhun ulkoilmatoimintaan missä on voimakkaita heijastuksia ja häikäistymisen riski. Suositeltu malli off-shore käyttöön, petrokemian teollisuudelle, poliisille, rajavartiolaitokselle, puolustusvoimien tarpeisiin arkikäytössä ja muille vaativille ammattilaisille. 
 
Suojaa silmiä UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa. Tarjoaa lisäsuojaa myös sivuilta tulevilta uhkilta.  
 
Linssit huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitettu. Eliminoi erittäin tehokkaasti silmille haitallista sinistä valoa (91 %). 
Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön. Hyvin voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi (näkyvän valon läpäisy vain 10 %) emme suosittele liikenteessä ajamiseen. 
 
UVA/UVB suoja: 99,99 %. 
Luistamaton nenäsilta ja luistonestotyynyt sankojen päissä. 
Kehyksen väri: Kiiltävä musta 
Paino 31 g. 
 
Sertifiointi: 
Linssit: EN172 5-3.1 1 FT CE.  
Kehys: EN166 FT CE. 
 
Toimitukseen sisältyy:  
ETUIFS: Etuifs suojapussi mikrokuitua