BOLLE - Suojalasit - Hustler Cobalt Flash Polarized
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - sininen
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740021719
Sähkönumero
6315999
Toimittajan tuotenumero
HUSTLN50E
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
sininen
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Peililasi:
kyllä
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
ei
Huurtumaton:
ei
Säädettävä:
ei
Rungon/kehyksen väri:
musta
Tuuletustapa:
suora
Tummennus:
90...90 %
Paino:
31 g
Työkäyttöön suunnitellut aurinkolasit sinihohtoisilla Cobalt Flash Polarized-linsseillä. Näissä GoGreen laseissa yhdistyvät ympäristöystävällisyys, tyyli ja suojaavuusominaisuudet. Luistamaton nenäsilta ja luistonestotyynyt sankojen päissä.
Hydrofobiset Cobalt Flash linssit hylkivät vettä ja likaa tehden laseista ihanteelliset kaikkein kosteimpiin ja haastavimpiin olosuhteisiin. Linssit myös heijastavat lämpöä parantaen käyttömukavuutta kuumissa oloissa. Polarized-teknologia eliminoi häikäisyä ja heijastuksia tehden laseista ihanteelliset vesillä liikkumiseen, lumelle ja muuhun ulkoilmatoimintaan missä on voimakkaita heijastuksia ja häikäistymisen riski. Suositeltu malli off-shore käyttöön, petrokemian teollisuudelle, poliisille, rajavartiolaitokselle, puolustusvoimien tarpeisiin arkikäytössä ja muille vaativille ammattilaisille.
46 % tuotteen painosta on valmistettu kierräteyistä materiaaleista.
Tuotteen hiilijalanjäljestä on saatavilla kattava laskelma.
Suojaa silmiä UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa. Tarjoaa lisäsuojaa myös sivuilta tulevilta uhkilta.
Suodattaa erittäin tehokkaasti silmille haitallista sinistä valoa (91 %). Voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi (näkyvän valon läpäisy vain 10 %) emme suosittele liikenteessä ajamiseen.
Linssit huurtumisen- ja naarmuuntumisenehkäisypinnoitettu (PLATINUM Lite).
Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön.
CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential): 0,483.
Merkinnät:
Kehys: EN166 FT CE
Linssit: 5-3.1 1 FT CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Kehyksen väri: Kiiltävä musta
Materiaalit: Linssit: Kierrätetty polykarbonaatti. Kehys ja sangat: Kierrätetty Nylon/EVA.
Paino 31 g
Toimitukseen sisältyy:
ETUIFS: Etuifs suojapussi mikrokuitua
Toimitetaan 100 % kierrätetyssä sekä kierrätettävässä piikkiin ripustettavassa retail pussipakkauksessa, joka painettu kasvipohjaisella musteella.


