BOLLE - Suojalasit - Hustler suojalasit Polarized
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - harmaa
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740021726
Sähkönumero
6315998
Toimittajan tuotenumero
HUSTLN51E
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
harmaa
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
ei
Huurtumaton:
ei
Säädettävä:
ei
Rungon/kehyksen väri:
musta
Tuuletustapa:
suora
Tummennus:
90...90 %
Paino:
31 g
Työkäyttöön suunnitellut aurinkolasit Polarized-linsseillä. Näissä laseissa yhdistyvät tyyli ja suojaavuusominaisuudet. Polarized-teknologia eliminoi häikäisyä ja heijastuksia tehden laseista ihanteelliset vesillä liikkumiseen, lumelle ja muuhun ulkoilmatoimintaan missä on voimakkaita heijastuksia ja häikäistymisen riski. Suositeltu malli off-shorekäyttöön, petrokemian teollisuudelle, poliisille, rajavartiolaitokselle, puolustusvoimien tarpeisiin arkikäytössä ja muille vaativille ammattilaisille.
Hustler suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 46 % tuotteen painosta on valmistettu kierräteyistä materiaaleista.
Luistamaton nenäsilta ja luistonestotyynyt sankojen päissä.
Suojaa silmiä UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa. Tarjoaa lisäsuojaa myös sivuilta tulevilta uhkilta.
Voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi (näkyvän valon läpäisy 10 %) emme suosittele liikenteessä ajamiseen.
Linssit huurtumisen- ja naarmuuntumisenehkäisypinnoitettu (PLATINUM Lite).
Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön.
CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential): 0,483.
Merkinnät:
Kehys: EN166 FT CE
Linssit: 5-3.1 1 FT CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %.
Kehyksen väri: Kiiltävä musta
Materiaalit: Linssit: Kierrätetty polykarbonaatti. Kehys ja sangat: Kierrätetty Nylon/EVA.
Paino 31 g.
Toimitukseen sisältyy:
ETUIFS: Etuifs suojapussi mikrokuitua
Toimitetaan 100 % kierrätetyssä sekä kierrätettävässä piikkiin ripustettavassa retail pussipakkauksessa, joka painettu kasvipohjaisella musteella.
Tietoa Bollé Safety POLARIZED-linssin rakenteesta: Polarisointi toteutetaan erittäin ohuella 0,3 mm paksulla 3-kerrosfilmillä, jossa on Polykarbonaatti + polarisoiva PVA (Polyvinyynialkoholi) +Polykarbonaatti kerrokset. Yhdistelmämateriaalifilmi sulautetaan suojalasin polykarbonaattilinssin ulkopintaan, jolloin muodostuu kokonaisuudessaan polykarbonaattinen POLARIZED-linssi. Tämän Bollé Safetyn kehittämän uniikin suojalasirakenteen etuja ovat kirkkaampi linssi, ja vähäisempi silmien rasittuminen pitkäaikaisessa yhtäjaksoisessa käytössä.


