BOLLE - Suojalasit - Hustler suojalasit smoke
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - harmaa
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740020026
Sähkönumero
6315989
Toimittajan tuotenumero
HUSTLN20E
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
harmaa
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Säädettävä:
ei
Rungon/kehyksen väri:
musta
Tuuletustapa:
ei ole
Tummennus:
87...87 %
Paino:
31 g
Työkäyttöön ulkoilmaolosuhteisiin suunnitellut aurinkolasit smoke-linsseillä. Näissä laseissa yhdistyvät tyyli ja suojaavuusominaisuudet. Suositeltu malli teollisuuden tarpeisiin, poliisille, rajavartiolaitokselle, puolustusvoimien tarpeisiin arkikäytössä ja muille vaativille ammattilaisille. Luistamaton nenäsilta ja luistonestotyynyt sankojen päissä.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa. Tarjoaa lisäsuojaa myös sivuilta tulevilta uhkilta.
Linssit huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitettu. Eliminoi tehokkaasti silmille haitallista sinistä valoa (86 %).
Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön. Voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi (näkyvän valon läpäisy 13 %) emme suosittele liikenteessä ajamiseen.
Merkinnät:
Kehys: EN166 FT CE
Linssit: 5-3.1 1 FT CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %.
Linssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8
Kehyksen väri: Kiiltävä musta
Paino 31 g.
Toimitukseen sisältyy:
ETUIFS: Etuifs suojapussi mikrokuitua


