BOLLE - Suojalasit - Knox aurinkolasit smoke
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - harmaa
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740018931
Sähkönumero
6315972
Toimittajan tuotenumero
KNOXXT20M
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
harmaa
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
ei
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
ei
Rungon/kehyksen väri:
musta
Paino:
31 g
Tyylikkäät unisex-aurinkolasit, joissa myös suojalasisertifiointi. PLATINUM-pintaiset Smoke linssit. BSSI (Bollé Safety Standard Issue) -viranomaissarjan Lifestyle-malli. Ympäristöystävällisimmällä muottitekniikalla valmistettu kehys, joka on valmistettu biopohjaisesta materiaalista, joka vähentää tuotteen valmistuksen synnyttämiä hiilidioksidipäästöjä.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä, mekaanisilta iskuilta luokka S testimenetelmän mukaisesti (= Vahvistettu rakenne; testi tehdään pudottamalla halkaisijaltaan 22 mm 43 g painava teräskuula 1,3 m korkeudelta, ja kappaleen nopeus on vain 5,1 m/s simuloiden käsityökalun kolhaisua). Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 S CE
Linssimerkintä: 5-3.1 1 S CE
Sertifiointi: EN166, EN172, UKCA, ANSI Z87 Z87 1-2020, U6 L3, EAC, CSA 94.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Sangat: Biopohjainen G850 polyamidi.
Linssit: Polykarbonaattia. Paksuus 2,0 mm.
Kaarevuusluokka: 6
Paino: 31 g


