BOLLE - Suojalasit - Komet suojalasit Polarized
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - harmaa
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740013158
Sähkönumero
6315967
Toimittajan tuotenumero
PSSKOMEP01
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
harmaa
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Naarmuuntumaton:
ei
Huurtumaton:
ei
Säädettävä:
ei
Rungon/kehyksen väri:
musta
Tuuletustapa:
suora
Tummennus:
87...87 %
Paino:
31 g
Ulkoilmaolosuhteisiin suunnitellut aurinkolasihenkiset suojalasit Polarized linsseillä työkäyttöön. Litteät sangat, joiden ansiota käyttö on miellyttävää muiden henkilönsuojainten kanssa. Ympäristöystävällisimmällä muottitekniikalla valmistettu kehys. Suositeltava valinta kun liikutaan vesistöjen lähellä tai muissa kirkkaissa olosuhteissa. Täysin metallivapaa rakenne. Kaarevan muotoilun ja täyskehyksen ansiosta lasit suojaavat silmiä tehokkaasti.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä, sekä matalaergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm, 0.86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Huurtumisenestopinnoitetut (PLATINUM Lite) ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Polarized -teknologia:
- Antaa erinomaisen suojan häikäisevää valoa ja heijastuksia vastaan
- Parantaa värien ja kontrastin havainnointikykyä
- Vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-3.1 1 FT CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC, CSA 94.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Sangat: Polykarbonaatti. Sankojen pituus 118 mm.
Linssi: Polykarbonaattia. Paksuus 2,2 mm.
Kaarevuusluokka: 8
Paino: 31 g
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
PSPUNISS01: Universal Strap pääpanta säädettävä


