BOLLE - Suojalasit - Mercuro suojalasit Polarized
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - harmaa
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740008888
Sähkönumero
6315956
Toimittajan tuotenumero
MERPOL
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
harmaa
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
ei
Rungon/kehyksen väri:
musta
Paino:
32 g
Ulkoilmaolosuhteisiin suunnitellut aurinkolasihenkiset suojalasit Polarized linsseillä työkäyttöön. Tyylikäs ja optiikaltaan korkealuokkainen malli, jossa täysin metallivapaa rakenne. Ihanteellinen valinta kun liikutaan vesistöjen lähellä tai muissa kirkkaissa olosuhteissa. Luistamaton nenäsilta. Sangoissa pitävän otteen tarjoavat TPR-sisäpinnat, jotka myös parantavat käyttömukavuutta. Kaarevan muotoilun ja täyskehyksen ansiosta lasit suojaavat silmiä tehokkaasti.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä, sekä matalaergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm, 0.86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Polarized -teknologia:
- Antaa erinomaisen suojan häikäisevää valoa ja heijastuksia vastaan
- Parantaa värien ja kontrastin havainnointikykyä
- Vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-3.1 1 FT CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC, CSA 94.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Sangat: Polykarbonaatti + TPR (Thermo Plastic Rubber)
Linssi: Polykarbonaattia. Paksuus 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8
Paino: 32 g
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
PSPUNISS01 Universal Strap elastinen pääpanta


