BOLLE - Suojalasit - Ness+ Small suojalasit kirkas

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - väritön

  • Koko - M

  • Vaihdettavat linssit - ei

  • Sivu- ja yläsuojilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740018443

Sähkönumero

6315973

Toimittajan tuotenumero

NESPSN10E

Tukkuerä

10

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

väritön

Koko:

M

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksiosainen linssi

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

kyllä

Säädettävä:

ei

Rungon/kehyksen väri:

monivärinen

Tuuletustapa:

suora

Paino:

28 g

EN166 FT H. 2C-1.2 1 FT KN

Erittäin laajan panoraamanäkymän tarjoavat kirkkailla PLATINUM-linsseillä varustetut suojalasit työkäyttöön. Bi-materiaalista valmistetut tyylikkäät sangat pitävät lasit päässä hankalissakin työasennoissa. Erittäin kaareva malli, joka soveltuu myös kapeampikasvoisille käyttäjille. Luistamaton nenäsilta. Voidaan varustaa lisävarusteisella pääpannalla.

Suojaa silmiä UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa.

Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.

PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin

Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT H CE
Linssimerkintä: 2C-1,2 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN170, EAC, ANSI CSA Z94.3
Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa olosuhteissa: ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Zone 1,2,20,21,22.
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 10
UVA ja UVB suoja: 99,99 %
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 28 g

Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
PSPNESKB04: Ness+ Foam & Strap Kit (pehmustekehys + pääpantai)
PSPUNISS01: Universal Strap elastinen pääpanta

Tiedoksi: Ness+ Small voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (logomerkintä sankaan tai linssiin. Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl).