BOLLE - Suojalasit - Ness+ Small suojalasit smoke

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - harmaa

  • Koko - M

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740018450

Sähkönumero

6315974

Toimittajan tuotenumero

NESPSN20E

Tukkuerä

10

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

harmaa

Koko:

M

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksiosainen linssi

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

kyllä

Säädettävä:

ei

Rungon/kehyksen väri:

musta

Tuuletustapa:

suora

Tummennus:

87...87 %

Paino:

28 g

EN166 FT H. 5-3.1 1 FT KN

Erittäin laajan panoraamanäkymän tarjoavat suojalasit PLATINUM-pinnoitetuilla smoke linsseillä työkäyttöön ulkoilmaolosuhteisiin. Bi-materiaalista valmistetut tyylikkäät sangat pitävät lasit päässä hankalissakin työasennoissa. Erittäin kaareva malli, joka soveltuu myös kapeampikasvoisille käyttäjille. Luistamaton nenäsilta. Voidaan varustaa lisävarusteisella pääpannalla.

Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa.

Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.

Smoke-tummennus:
- Optimaalinen ulkoilmatyöskentelyyn
- Tarjoaa erinomaisen suojan auringon säteilyltä
- Hyvin voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi (näkyvän valon läpäisy 13 %) emme suosittele liikenteessä ajamiseen

PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin

Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-3.1 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z94.3
Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa olosuhteissa: ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Zone 1,2,20,21,22.
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 10
UVA ja UVB suoja: 99,99 %
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 28 g

Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
PSPNESKB04: Ness+ Foam & Strap Kit (pehmustekehys + pääpantai)
PSPUNISS01: Universal Strap elastinen pääpanta

Tiedoksi: Ness+ Small voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (logomerkintä sankaan tai linssiin. Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl).