BOLLE - Suojalasit - Rush+ 2.0 HD M/L kirkas
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740023225
Sähkönumero
6336062
Toimittajan tuotenumero
RUSPMN13E
Tukkuerä
10
EN16321 1-M,UL1.2 CT 1
Laajan panoraamanäkymän tarjoavat, kevyet sankamalliset HD-suojalasit on kehitetty erityisesti sisäkäyttöön, kun vaaditaan poikkeuksellista tarkkuutta ja värien erottelukykyä. Ihanteellinen valinta terveydenhuollon ammattilaisille (esim. hammaslääkärit, suuhygienistit, kirurgit ja lääkärit), sähkö- ja elektroniikka-asennuksiin, teollisuuteen, tarratyöhön sekä maalauksen laaduntarkastukseen. Ei suositella tehtäviin, joissa altistutaan siniselle valolle tai auringonvalolle. Sisäkäyttöön.
Suojaa silmiä UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Non-slip-pinnoitetut, muotoon valetut sangat pitävät lasit tukevasti paikoillaan, ja pehmeät, nenän muotoihin mukautuvat nenätyynyt viimeistelevät täydellisen istuvuuden.
FLEX 160° -teknologian ansiosta suojalasit istuvat ergonomisesti myös leveään päähän, sillä sangat avautuvat normaalia laajemmin ja helpottavat lasien päähän laittamista sekä pois ottamista. Joustava rakenne vähentää painetta ohimoilla ja korvien takana, mikä takaa miellyttävän käyttökokemuksen eri päänmuodoille.
HD (High Definition) -polymeeripinnoitettujen linssien edut:
- Poikkeuksellisen kirkas näkökenttä ja lähes täysin heijastukseton näkyvyys
- Markkinoiden paras 96 % valonläpäisevyys takaa erinomaisen tarkkuuden vaativissa työtehtävissä (verrattuna tavanomaiseen ~90 % kirkkaaseen linssiin)
- Erittäin likaa ja vettä hylkivä hydrofobinen pinta sopii kosteisiin ja roiskealttiisiin olosuhteisiin
- Vähentää silmien rasitusta pitkäaikaisessa käytössä, parantaen mukavuutta ja keskittymistä
Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa olosuhteissa Zone 1,2,20,21,22: Kaasu: ATEX IIA, IIB, IIC (= Propaani. Etyleeni- Vety, asetyleeni) Pöly: IIIA, IIIB, IIIC (= Ilmassa leijuva karkea&kevyt pöly. Sähköä johtamaton pöly, esim. jauhot, sokeri, muovipöly. Johtava pöly, esim. metallipöly, hiilipöly)
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN16321 CT 1-M CE
Linssimerkintä: UL1,2 CT 1 CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy: 96 %
Sankojen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 34 g
Rush+ 2.0 M/L koon suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 27,5 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,5199 kg, joka on 20,6 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan 100 % kierrätetyssä sekä kierrätettävässä piikkiin ripustettavassa retail pussipakkauksessa, joka painettu kasvipohjaisella musteella.
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
RUSXMN70E: Rush+ 2.0 XP M/L Strap&Foam Kit
PSPUNISS01: Universal Strap elastinen pääpanta
Tiedoksi: Rush+ 2.0 voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin). Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl.
Laajan panoraamanäkymän tarjoavat, kevyet sankamalliset HD-suojalasit on kehitetty erityisesti sisäkäyttöön, kun vaaditaan poikkeuksellista tarkkuutta ja värien erottelukykyä. Ihanteellinen valinta terveydenhuollon ammattilaisille (esim. hammaslääkärit, suuhygienistit, kirurgit ja lääkärit), sähkö- ja elektroniikka-asennuksiin, teollisuuteen, tarratyöhön sekä maalauksen laaduntarkastukseen. Ei suositella tehtäviin, joissa altistutaan siniselle valolle tai auringonvalolle. Sisäkäyttöön.
Suojaa silmiä UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Non-slip-pinnoitetut, muotoon valetut sangat pitävät lasit tukevasti paikoillaan, ja pehmeät, nenän muotoihin mukautuvat nenätyynyt viimeistelevät täydellisen istuvuuden.
FLEX 160° -teknologian ansiosta suojalasit istuvat ergonomisesti myös leveään päähän, sillä sangat avautuvat normaalia laajemmin ja helpottavat lasien päähän laittamista sekä pois ottamista. Joustava rakenne vähentää painetta ohimoilla ja korvien takana, mikä takaa miellyttävän käyttökokemuksen eri päänmuodoille.
HD (High Definition) -polymeeripinnoitettujen linssien edut:
- Poikkeuksellisen kirkas näkökenttä ja lähes täysin heijastukseton näkyvyys
- Markkinoiden paras 96 % valonläpäisevyys takaa erinomaisen tarkkuuden vaativissa työtehtävissä (verrattuna tavanomaiseen ~90 % kirkkaaseen linssiin)
- Erittäin likaa ja vettä hylkivä hydrofobinen pinta sopii kosteisiin ja roiskealttiisiin olosuhteisiin
- Vähentää silmien rasitusta pitkäaikaisessa käytössä, parantaen mukavuutta ja keskittymistä
Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa olosuhteissa Zone 1,2,20,21,22: Kaasu: ATEX IIA, IIB, IIC (= Propaani. Etyleeni- Vety, asetyleeni) Pöly: IIIA, IIIB, IIIC (= Ilmassa leijuva karkea&kevyt pöly. Sähköä johtamaton pöly, esim. jauhot, sokeri, muovipöly. Johtava pöly, esim. metallipöly, hiilipöly)
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN16321 CT 1-M CE
Linssimerkintä: UL1,2 CT 1 CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy: 96 %
Sankojen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 34 g
Rush+ 2.0 M/L koon suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 27,5 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,5199 kg, joka on 20,6 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan 100 % kierrätetyssä sekä kierrätettävässä piikkiin ripustettavassa retail pussipakkauksessa, joka painettu kasvipohjaisella musteella.
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
RUSXMN70E: Rush+ 2.0 XP M/L Strap&Foam Kit
PSPUNISS01: Universal Strap elastinen pääpanta
Tiedoksi: Rush+ 2.0 voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin). Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl.


