BOLLE - Suojalasit - Rush+ 2.0 M/L hitsaus weld 1,7
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740023287
Sähkönumero
6336066
Toimittajan tuotenumero
RUSPMN80E
Tukkuerä
10
EN16321-1/2 1-M,W1,7 CT 1 KN
Kevyet ja modernisti muotoillut sankamalliset suojalasit tarjoavat erittäin laajan panoraamanäkymän, ensiluokkaisen optiikan ja tehokkaan suojan hitsausta avustavalle käyttäjälle tai esim. työoloihin missä tarvitaan suojaa silmille haitalliselta siniseltä valolta. Ne on suunniteltu hitsausta avustavaan työhön – kuten kaasuhitsaukseen, kovajuottoon ja leikkaukseen – tilanteisiin, joissa riskienarviointi ei osoita tarvetta hitsausmaskille tai kokokasvosuojaimelle eikä tarvetta katsoa suoraan hitsauskohteeseen.
Taso-1,7 suodatus takaa optimaalisen näkyvyyden: Näkyvän valon läpäisy (=VLT) = 50%.
PLATINUM-pinnoitetut linssit tarjoavat pitkäikäisen suojan huurtumista ja naarmuuntumista vastaan, ylittäen luokkien N ja K vaatimukset. Non-slip-pinnoitetut, muotoon valetut sangat ja mukautuvat nenätyynyt takaavat tukevan ja miellyttävän istuvuuden. Käyttö: kevyet esityöt, kipinöinti, hionta, tarkastukset ennen hitsausta.
Linssit suojaavat silmiä sekä hitsauksessa syntyvältä säteilyltä että matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) – myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Ne tarjoavat 98 % suojan siniseltä valolta (380–500 nm) ja 97 % infrapunasäteilyltä. Optiikkaluokan 1 polykarbonaattilinssit ja CSP (Comfort Sense Perception) -teknologia takaavat kirkkaan, luonnollisen ja turvallisen näön pitkäkestoiseen käyttöön.
FLEX 160° -teknologian ansiosta suojalasit istuvat ergonomisesti myös leveään päähän, sillä sangat avautuvat normaalia laajemmin ja helpottavat lasien päähän laittamista sekä pois ottamista. Joustava rakenne vähentää painetta ohimoilla ja korvien takana, mikä takaa miellyttävän käyttökokemuksen eri päänmuodoille.
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen huurtumissuoja takaa kirkkaan näkökyvyn kaikissa työolosuhteissa
- Erittäin kulutuskestävä pinta ehkäisee naarmujen syntymistä ja pidentää linssien käyttöikää
- Helppo puhdistaa vedellä ja saippualla tai Bollé Safety B-Clean -tuotteilla
- Kestävä pinnoite molemmin puolin linssejä – suojaa pysyvästi huurtumiselta ja naarmuuntumiselta
- Lisää työtehoa, turvallisuutta ja käyttömukavuutta päivän jokaisessa vaiheessa
- Ihanteellinen valinta monipuoliseen käyttöön sekä kuumiin, kosteisiin ja fyysisesti vaativiin työolosuhteisiin
Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa olosuhteissa Zone 1,2,20,21,22: Kaasu: ATEX IIA, IIB, IIC (= Propaani. Etyleeni- Vety, asetyleeni) Pöly: IIIA, IIIB, IIIC (= Ilmassa leijuva karkea&kevyt pöly. Sähköä johtamaton pöly, esim. jauhot, sokeri, muovipöly. Johtava pöly, esim. metallipöly, hiilipöly)
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN 16321 CT 1-M CE
Linssimerkintä: 16321 W1,7 CT 1 KN CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, EN ISO 16321-2, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy: 50 %
Sankojen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 34 g
Rush+ 2.0 M/L koon suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 27,5 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,5199 kg, joka on 20,6 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan 100 % kierrätetyssä sekä kierrätettävässä piikkiin ripustettavassa retail pussipakkauksessa, joka painettu kasvipohjaisella musteella.
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
RUSXMN70E: Rush+ 2.0 XP M/L Strap&Foam Kit
PSPUNISS01: Universal Strap elastinen pääpanta
Tiedoksi: Rush+ 2.0 voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin). Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl.
Kevyet ja modernisti muotoillut sankamalliset suojalasit tarjoavat erittäin laajan panoraamanäkymän, ensiluokkaisen optiikan ja tehokkaan suojan hitsausta avustavalle käyttäjälle tai esim. työoloihin missä tarvitaan suojaa silmille haitalliselta siniseltä valolta. Ne on suunniteltu hitsausta avustavaan työhön – kuten kaasuhitsaukseen, kovajuottoon ja leikkaukseen – tilanteisiin, joissa riskienarviointi ei osoita tarvetta hitsausmaskille tai kokokasvosuojaimelle eikä tarvetta katsoa suoraan hitsauskohteeseen.
Taso-1,7 suodatus takaa optimaalisen näkyvyyden: Näkyvän valon läpäisy (=VLT) = 50%.
PLATINUM-pinnoitetut linssit tarjoavat pitkäikäisen suojan huurtumista ja naarmuuntumista vastaan, ylittäen luokkien N ja K vaatimukset. Non-slip-pinnoitetut, muotoon valetut sangat ja mukautuvat nenätyynyt takaavat tukevan ja miellyttävän istuvuuden. Käyttö: kevyet esityöt, kipinöinti, hionta, tarkastukset ennen hitsausta.
Linssit suojaavat silmiä sekä hitsauksessa syntyvältä säteilyltä että matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) – myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Ne tarjoavat 98 % suojan siniseltä valolta (380–500 nm) ja 97 % infrapunasäteilyltä. Optiikkaluokan 1 polykarbonaattilinssit ja CSP (Comfort Sense Perception) -teknologia takaavat kirkkaan, luonnollisen ja turvallisen näön pitkäkestoiseen käyttöön.
FLEX 160° -teknologian ansiosta suojalasit istuvat ergonomisesti myös leveään päähän, sillä sangat avautuvat normaalia laajemmin ja helpottavat lasien päähän laittamista sekä pois ottamista. Joustava rakenne vähentää painetta ohimoilla ja korvien takana, mikä takaa miellyttävän käyttökokemuksen eri päänmuodoille.
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen huurtumissuoja takaa kirkkaan näkökyvyn kaikissa työolosuhteissa
- Erittäin kulutuskestävä pinta ehkäisee naarmujen syntymistä ja pidentää linssien käyttöikää
- Helppo puhdistaa vedellä ja saippualla tai Bollé Safety B-Clean -tuotteilla
- Kestävä pinnoite molemmin puolin linssejä – suojaa pysyvästi huurtumiselta ja naarmuuntumiselta
- Lisää työtehoa, turvallisuutta ja käyttömukavuutta päivän jokaisessa vaiheessa
- Ihanteellinen valinta monipuoliseen käyttöön sekä kuumiin, kosteisiin ja fyysisesti vaativiin työolosuhteisiin
Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa olosuhteissa Zone 1,2,20,21,22: Kaasu: ATEX IIA, IIB, IIC (= Propaani. Etyleeni- Vety, asetyleeni) Pöly: IIIA, IIIB, IIIC (= Ilmassa leijuva karkea&kevyt pöly. Sähköä johtamaton pöly, esim. jauhot, sokeri, muovipöly. Johtava pöly, esim. metallipöly, hiilipöly)
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN 16321 CT 1-M CE
Linssimerkintä: 16321 W1,7 CT 1 KN CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, EN ISO 16321-2, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy: 50 %
Sankojen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 34 g
Rush+ 2.0 M/L koon suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 27,5 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,5199 kg, joka on 20,6 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan 100 % kierrätetyssä sekä kierrätettävässä piikkiin ripustettavassa retail pussipakkauksessa, joka painettu kasvipohjaisella musteella.
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
RUSXMN70E: Rush+ 2.0 XP M/L Strap&Foam Kit
PSPUNISS01: Universal Strap elastinen pääpanta
Tiedoksi: Rush+ 2.0 voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin). Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl.


