BOLLE - Suojalasit - Rush 2.0 M/L suojalasit kirkas
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740022891
Sähkönumero
6336049
Toimittajan tuotenumero
RUSHMN10E
Tukkuerä
10
EN16321 1-M,UL1.2 CT 1
Työkäyttöön suunnitellut sankamalliset suojalasit tarjoavat laajan panoraamanäkymän ja erinomaisen käyttömukavuuden. Kirkkaat PLATINUM LITE-pinnoitetut linssit kestävät naarmut ja huurtumisen, kun taas non-slip-pinnoitetut, muotoon valetut sangat pitävät lasit tukevasti paikoillaan vaativissakin työasennoissa. Pehmeät, nenän muotoihin mukautuvat nenätyynyt viimeistelevät täydellisen istuvuuden. Sisäkäyttöön.
Kevyet ja modernisti muotoillut suojalasit tarjoavat ensiluokkaisen optiikan ja lisäsuojan myös ylhäältä tulevilta iskuilta. Ne suojaavat silmiä UV-säteiltä ilman värierottelun heikkenemistä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) – myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Naarmuuntumista ja huurtumista ehkäisevä pinnoite molemmilla puolilla linssejä. Optiikkaluokan 1 polykarbonaattilinssit takaavat kirkkaan ja turvallisen näön pitkäkestoiseen käyttöön.
FLEX 160° -teknologian ansiosta suojalasit istuvat ergonomisesti myös leveään päähän, sillä sangat avautuvat normaalia laajemmin ja helpottavat lasien päähän laittamista sekä pois ottamista. Joustava rakenne vähentää painetta ohimoilla ja korvien takana, mikä takaa miellyttävän käyttökokemuksen eri päänmuodoille.
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN 16321 CT 1-M CE
Linssimerkintä: UL1,2 CT 1 CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,3 mm
Kaarevuusluokka: 8
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy: 96 %
Sankojen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 32 g
Rush 2.0 M/L koon suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 32,4 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,1926 kg, joka on 63 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan 100 % kierrätetyssä sekä kierrätettävässä piikkiin ripustettavassa retail pussipakkauksessa, joka painettu kasvipohjaisella musteella.
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
PSPUNISS01: Universal Strap elastinen pääpanta
Tiedoksi: Rush 2.0 voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin). Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl.
Työkäyttöön suunnitellut sankamalliset suojalasit tarjoavat laajan panoraamanäkymän ja erinomaisen käyttömukavuuden. Kirkkaat PLATINUM LITE-pinnoitetut linssit kestävät naarmut ja huurtumisen, kun taas non-slip-pinnoitetut, muotoon valetut sangat pitävät lasit tukevasti paikoillaan vaativissakin työasennoissa. Pehmeät, nenän muotoihin mukautuvat nenätyynyt viimeistelevät täydellisen istuvuuden. Sisäkäyttöön.
Kevyet ja modernisti muotoillut suojalasit tarjoavat ensiluokkaisen optiikan ja lisäsuojan myös ylhäältä tulevilta iskuilta. Ne suojaavat silmiä UV-säteiltä ilman värierottelun heikkenemistä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) – myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Naarmuuntumista ja huurtumista ehkäisevä pinnoite molemmilla puolilla linssejä. Optiikkaluokan 1 polykarbonaattilinssit takaavat kirkkaan ja turvallisen näön pitkäkestoiseen käyttöön.
FLEX 160° -teknologian ansiosta suojalasit istuvat ergonomisesti myös leveään päähän, sillä sangat avautuvat normaalia laajemmin ja helpottavat lasien päähän laittamista sekä pois ottamista. Joustava rakenne vähentää painetta ohimoilla ja korvien takana, mikä takaa miellyttävän käyttökokemuksen eri päänmuodoille.
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN 16321 CT 1-M CE
Linssimerkintä: UL1,2 CT 1 CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,3 mm
Kaarevuusluokka: 8
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy: 96 %
Sankojen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 32 g
Rush 2.0 M/L koon suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 32,4 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,1926 kg, joka on 63 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan 100 % kierrätetyssä sekä kierrätettävässä piikkiin ripustettavassa retail pussipakkauksessa, joka painettu kasvipohjaisella musteella.
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
PSPUNISS01: Universal Strap elastinen pääpanta
Tiedoksi: Rush 2.0 voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin). Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl.


