BOLLE - Suojalasit - Rush+ 2.0 S musta-harm,kirkas
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740023379
Sähkönumero
6336050
Toimittajan tuotenumero
RUSPSN10E
Tukkuerä
10
EN16321 1-S,UL1.2 CT 1 KN
Työkäyttöön suunnitellut sankamalliset suojalasit tarjoavat laajan panoraamanäkymän ja erinomaisen käyttömukavuuden. Kirkkaat PLATINUM-pinnoitetut linssit kestävät naarmut ja huurtumisen, kun taas non-slip-pinnoitetut, muotoon valetut sangat pitävät lasit tukevasti paikoillaan vaativissakin työasennoissa. Pehmeät, nenän muotoihin mukautuvat nenätyynyt viimeistelevät täydellisen istuvuuden. S koon malli, joka on muotoiltu istuvammaksi kapeampikasvoisille miehille, naisille ja nuorille. Soveltuvat myös urheilulajeihin, joissa vaaditaan suojaa lentäviltä esineiltä, sekä tehdas- ja työmaaoloissa vieraileville ryhmille, joissa on pienempiä käyttäjiä. Sisäkäyttöön.
Kevyet ja modernisti muotoillut suojalasit tarjoavat ensiluokkaisen optiikan ja lisäsuojan myös ylhäältä tulevilta iskuilta. Ne suojaavat silmiä UV-säteiltä ilman värierottelun heikkenemistä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) – myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoite ylittää reilusti luokkien N ja K vaatimukset. Optiikkaluokan 1 polykarbonaattilinssit takaavat kirkkaan ja turvallisen näön pitkäkestoiseen käyttöön.
FLEX 160° -teknologian ansiosta suojalasit istuvat päähän ergonomisesti, sillä sangat avautuvat normaalia laajemmin ja helpottavat lasien päähän laittamista sekä pois ottamista. Joustava rakenne vähentää painetta ohimoilla ja korvien takana, mikä takaa miellyttävän käyttökokemuksen eri päänmuodoille.
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen huurtumissuoja takaa kirkkaan näkökyvyn kaikissa työolosuhteissa
- Erittäin kulutuskestävä pinta ehkäisee naarmujen syntymistä ja pidentää linssien käyttöikää
- Helppo puhdistaa vedellä ja saippualla tai Bollé Safety B-Clean -tuotteilla
- Kestävä pinnoite molemmin puolin linssejä – suojaa pysyvästi huurtumiselta ja naarmuuntumiselta
- Lisää työtehoa, turvallisuutta ja käyttömukavuutta päivän jokaisessa vaiheessa
- Ihanteellinen valinta monipuoliseen käyttöön sekä kuumiin, kosteisiin ja fyysisesti vaativiin työolosuhteisiin
Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa olosuhteissa Zone 1,2,20,21,22: Kaasu: ATEX IIA, IIB, IIC (= Propaani. Etyleeni- Vety, asetyleeni) Pöly: IIIA, IIIB, IIIC (= Ilmassa leijuva karkea&kevyt pöly. Sähköä johtamaton pöly, esim. jauhot, sokeri, muovipöly. Johtava pöly, esim. metallipöly, hiilipöly)
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN 16321 CT 1-S CE
Linssimerkintä: UL1,2 CT 1 KN CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8 UVA/UVB suoja: 99,99 % Näkyvän valon läpäisy: 96 %
Sankojen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 31 g
Rush+ 2.0 S koon suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 29,5 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,4945 kg, joka on 21,4 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan 100 % kierrätetyssä sekä kierrätettävässä piikkiin ripustettavassa retail pussipakkauksessa, joka painettu kasvipohjaisella musteella.
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
RUSXSN70E: Rush+ 2.0 XP S Strap&Foam Kit
PSPUNISS01: Universal Strap pääpanta
Tiedoksi: Rush+ 2.0 voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin). Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl.
Työkäyttöön suunnitellut sankamalliset suojalasit tarjoavat laajan panoraamanäkymän ja erinomaisen käyttömukavuuden. Kirkkaat PLATINUM-pinnoitetut linssit kestävät naarmut ja huurtumisen, kun taas non-slip-pinnoitetut, muotoon valetut sangat pitävät lasit tukevasti paikoillaan vaativissakin työasennoissa. Pehmeät, nenän muotoihin mukautuvat nenätyynyt viimeistelevät täydellisen istuvuuden. S koon malli, joka on muotoiltu istuvammaksi kapeampikasvoisille miehille, naisille ja nuorille. Soveltuvat myös urheilulajeihin, joissa vaaditaan suojaa lentäviltä esineiltä, sekä tehdas- ja työmaaoloissa vieraileville ryhmille, joissa on pienempiä käyttäjiä. Sisäkäyttöön.
Kevyet ja modernisti muotoillut suojalasit tarjoavat ensiluokkaisen optiikan ja lisäsuojan myös ylhäältä tulevilta iskuilta. Ne suojaavat silmiä UV-säteiltä ilman värierottelun heikkenemistä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) – myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoite ylittää reilusti luokkien N ja K vaatimukset. Optiikkaluokan 1 polykarbonaattilinssit takaavat kirkkaan ja turvallisen näön pitkäkestoiseen käyttöön.
FLEX 160° -teknologian ansiosta suojalasit istuvat päähän ergonomisesti, sillä sangat avautuvat normaalia laajemmin ja helpottavat lasien päähän laittamista sekä pois ottamista. Joustava rakenne vähentää painetta ohimoilla ja korvien takana, mikä takaa miellyttävän käyttökokemuksen eri päänmuodoille.
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen huurtumissuoja takaa kirkkaan näkökyvyn kaikissa työolosuhteissa
- Erittäin kulutuskestävä pinta ehkäisee naarmujen syntymistä ja pidentää linssien käyttöikää
- Helppo puhdistaa vedellä ja saippualla tai Bollé Safety B-Clean -tuotteilla
- Kestävä pinnoite molemmin puolin linssejä – suojaa pysyvästi huurtumiselta ja naarmuuntumiselta
- Lisää työtehoa, turvallisuutta ja käyttömukavuutta päivän jokaisessa vaiheessa
- Ihanteellinen valinta monipuoliseen käyttöön sekä kuumiin, kosteisiin ja fyysisesti vaativiin työolosuhteisiin
Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa olosuhteissa Zone 1,2,20,21,22: Kaasu: ATEX IIA, IIB, IIC (= Propaani. Etyleeni- Vety, asetyleeni) Pöly: IIIA, IIIB, IIIC (= Ilmassa leijuva karkea&kevyt pöly. Sähköä johtamaton pöly, esim. jauhot, sokeri, muovipöly. Johtava pöly, esim. metallipöly, hiilipöly)
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN 16321 CT 1-S CE
Linssimerkintä: UL1,2 CT 1 KN CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8 UVA/UVB suoja: 99,99 % Näkyvän valon läpäisy: 96 %
Sankojen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 31 g
Rush+ 2.0 S koon suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 29,5 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,4945 kg, joka on 21,4 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan 100 % kierrätetyssä sekä kierrätettävässä piikkiin ripustettavassa retail pussipakkauksessa, joka painettu kasvipohjaisella musteella.
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
RUSXSN70E: Rush+ 2.0 XP S Strap&Foam Kit
PSPUNISS01: Universal Strap pääpanta
Tiedoksi: Rush+ 2.0 voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin). Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl.


