Varastointi päättyy

BOLLE - Suojalasit - Rush+ Small suojalasit CSP

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - muu

  • Koko - yleiskäyttöinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740009199

Sähkönumero

6315964

Toimittajan tuotenumero

RUSHPSCSPL

Tukkuerä

10

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

muu

Koko:

yleiskäyttöinen

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksiosainen linssi

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

kyllä

Rungon/kehyksen väri:

monivärinen

Paino:

26 g

EN166 FT. 5-1.4 1 FT KN

Urheilullisen muotoilun ja laajan panoraamanäkymän tarjoavat pienikokoiset sankamalliset suojalasit työkäyttöön. PLATINUM-pinnoitteiset Copper-sävytetyt CSP-teknologian linssit. Suositeltava malli sisä- ja ulkoilmakäyttöön. Small -malli, joka on muotoiltu istuvammaksi kapeampikasvoisille miehille, naisille ja nuorille. Soveltuvat myös urheilulajeihin joissa vaaditaan suojaa lentäviltä esineiltä, sekä tehdas- ja työmaaoloissa vieraileville ryhmille joissa on pienempiä käyttäjiä.

Korkealuokkainen optiikka, keveys ja moderni muotoilu tarjoavat käyttömukavuutta, ja ylhäältä käyttäjää kohden taipuvat linssit lasit tarjoavat lisäsuojaa myös ylhäältä tulevilta uhkilta. Muotoon valetut sangat ovat taipuisat ja hyvin istuvat. Sangoissa pitävä non-slip pinnoite, jonka ansiosta lasit pyvyvät päässä vaikeissakin työasennoissa ja aktiivisessa liikkumisessa. Säädettävät ja pehmeät nenätyynyt.

Suojaa silmiä UV-säteiltä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.

Copper-linssien edut:
- Ehkäisee häikäistymistä kun siirrytään nopeasti sisätiloista ulos kirkkaampiin olosuhteisiin
- Tekee käyttäjän toiminnasta tehokkaampaa ja tarkempaa
- Yhdistää kirkkaan linssin ja sävytetyn linssin edut yhteen tuotteeseen
- Suodattaa tehokkaasti silmille haitallista sinistä valoa (52 %)

PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin

Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-1.4 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z93.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Paino: 26 g

Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
RUSHKITFS: Tuuletettu vaahtomuovikehys + pääpanta yhdistelmäpakkaus

Tiedoksi: Rush+ Small voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin. Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl).