BOLLE - Suojalasit - Rush+ Small suojalasit smoke
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - harmaa
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740009182
Sähkönumero
6315965
Toimittajan tuotenumero
RUSHPSPSFG
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
harmaa
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Rungon/kehyksen väri:
harmaa
Tuuletustapa:
suora
Tummennus:
87...87 %
Paino:
26 g
Urheilullisen muotoilun ja laajan panoraamanäkymän tarjoavat pienikokoiset sankamalliset suojalasit työkäyttöön. PLATINUM-pinnoitteisilla smoke linsseillä työkäyttöön ulkoilmaolosuhteisiin. Small -malli, joka on muotoiltu istuvammaksi kapeampikasvoisille miehille, naisille ja nuorille. Soveltuvat myös urheilulajeihin joissa vaaditaan suojaa lentäviltä esineiltä, sekä tehdas- ja työmaaoloissa vieraileville ryhmille joissa on pienempiä käyttäjiä.
Korkealuokkainen optiikka, keveys ja moderni muotoilu tarjoavat käyttömukavuutta, ja ylhäältä käyttäjää kohden taipuvat linssit lasit tarjoavat lisäsuojaa myös ylhäältä tulevilta uhkilta. Muotoon valetut sangat ovat taipuisat ja hyvin istuvat. Sangoissa pitävä non-slip pinnoite, jonka ansiosta lasit pyvyvät päässä vaikeissakin työasennoissa ja aktiivisessa liikkumisessa. Säädettävät ja pehmeät nenätyynyt.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Smoke-tummennuksen edut:
- Optimaalinen ulkoilmakäyttöön
- Tarjoaa erinomaisen suojan auringon säteilyltä
- Hyvin voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi emme suosittele liikenteessä ajamiseen
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-3.1 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z93.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Paino: 26 g
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
RUSHKITFS: Tuuletettu vaahtomuovikehys + pääpanta yhdistelmäpakkaus
Tiedoksi: Rush+ Small voidaan myös kustomoida tehdastilauksena toiveiden mukaisesti (sangan värit ja logomerkintä sankaan tai linssiin. Kustomoinnin minitilausmäärä 1200 kpl).


