BOLLE - Suojalasit - Seamless photocromic
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - harmaa
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740022365
Sähkönumero
6336047
Toimittajan tuotenumero
VOUCPV90E
Tukkuerä
1
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
harmaa
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
ei
Huurtumaton:
ei
Rungon/kehyksen väri:
muu
Tuuletustapa:
suora
Paino:
50 g
Digitaalinen suomenkielinen tilauskoodi Bollé Safety SEAMLESS -suojalaseille omilla voimakkuuksilla. Tämä koodi tarjoaa tilausoikeuden automaattisesti tummuville suojalaseille photocromisilla Modulator-linsseillä.
Bollé Safety SEAMLESS on täysin uudenlainen tapa hankkia suojalasit saumattoman tehokkaasti ja nopeasti. Tarvitset vain tuoreen silmälasimääräyksen, ja muu onnistuu tietokoneella tai kännykällä digitaalisesti. No-height -progressiivisen linssiteknologian ansiosta myös sovittaminen tapahtuu digitaalisesti:
1. Syötä tämän digitaalisen voucherin koodisi osoitteeseen www.bolle-safety.com/seamless
2. Tee virtuaalinen mittaus ja sovitus helppojen sivuston antamien ohjeiden mukaisesti (laitteessasi tulee olla kamera ja valaistuksen huoneessa hyvä. Tarvitset sovittamiseen pankkikortin, luottokortin tai minkä tahansa muun vakiokokoisen kortin)
3. Valitse mieluisa kehysmalli ja pääset sovittamaan sitä 3D-livenä
4. Lataa silmälasimääräyksesi valokuvana tai .pdf:nä
5. Ilmoita toimitusosoite ja vahvista tilaus
Suojalasit toimitetaan valmiina kokonaisuutena n. 2-2,5 viikossa tilauksella ilmoitettuun toimitusosoitteeseen työpaikalle tai kotiin.
Tilaamisesta on tarjolla lyhyt ja selkeä opastusvideo.
Linssimateriaalina polykarbonaatt.
Voimakkuusrajat: -12/+10 cyl 5 Add 0,75 - 3,5 (riippuen valitusta kehyksestä).
Sertifoinnit:
Kehykset: EN166 luokka F (=suoja matalaergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm, 0.86 g metallikuula 45 m/s) kaikissa sankamalleissa, ja lisäsuojausluokkia tarjolla kahysmalleissa Baxter ja Kover.
Linssit: EN166 luokka F (=suoja matalaergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm, 0.86 g metallikuula 45 m/s).
Toimitukseen sisältyy: Kehykset, linssit, kovakotelo vetoketjulla, puhdistusliina ja käyttöohjeet.
Kehykset on valittavissa seuraavista Bollé Safety RX -malliston 12 vaihtoehdoista (osasta malleja on eri värivaihtoehtoja):
Sankamallit muovikehys:
Kurt S 53/14 (Go Green -tuote osittain kierrätysmateriaalia)
Kurt L 57/16 (Go Green -tuote osittain kierrätysmateriaalia)
Klassee Small 51/15
Klassee Large 55/16
B809 S 52/17
B809 L 54/17
B809 XL 57/17
Kick 54/19
Spicy 53/19
Xtra 58/12
Harper 62/16
Hustler 68/17
Tryon 61/18
Sankamallit metallikehys:
B713 S 52/17
B713 L 54/17
Hybridimallit (=sangat+panta):
Baxter tiivis 63/18
Naamiomallit (=pannalla):
Kover tiivis 57/16
Lisää tietoa Bollé Safety No-Height progressiivisista moniteholinsseistä:
Markkinoiden kehittynein linssiteknologia, joka poistaa perinteisesti tarvittavan optikon myymälässä tekemän korkeuden mittaamisen tarpeen.
Edut:
- Erittäin laaja näkökenttä, terävämpi näkö, ja parannettu visuaalinen mukavuus
- Sulavat siirtymät näköalueiden välillä älykkäiden algoritmien ansiosta
- Saatavilla voimakkuuksille -12 / +10
- Optimaalinen ja pidennetty siirtymäalue, joka mukautuu erilaisiin kasvonmuotoihin
- Pehmeämmät siirtymät kauko-, väli- ja lähinäön välillä
- Leveämpi siirtymäalue takaa hyvän näkömukavuuden ilman edellytystä yksilölliselle korkeuden mittaamiselle
Digitaalinen tilauskoodi on kertakäyttöinen.


