BOLLE - Suojalasit - Silium+ suojalasit Copper
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei
Linssin väri - ruskea
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740007379
Sähkönumero
6336014
Toimittajan tuotenumero
SILPCSP
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
ei
Linssin väri:
ruskea
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
ei
Malli / Tyyppi:
yksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Rungon/kehyksen väri:
harmaa
Tuuletustapa:
suora
Tummennus:
35...35 %
Paino:
21 g
Erittäin laajan panoraamanäkymän tarjoavat suojalasit PLATINUM-pinnoitetuilla Copper-sävytetyillä linsseillä joissa CSP-teknologia. Ihanteelliset lasit töihin missä liikutaan paljon ulko- ja sisätilojen valaistusolosuhteiden välillä, ja samalla altistutaan lämpötilamuutoksille. Soveltuu myös liikenteessä ajamiseen. Bi-materiaalista valmistettu tyylikäs ja erittäin kaareva kehys. Litteiden ja suorien sankojen ansiosta mainio malli käytettäväksi kuppimallisten kuulonsuojainten alla, monipistehihnastolla varustettujen työkypärien hihnojen alla ja mm. moottoripyöräkypärien kanssa. Sankojen ohuuden ansiosta kuulonsuojainten vaimennuskyky ei juurikaan heikkene, ja pitkäaikainenkin yhteiskäyttö on miellyttävää. Säädettävä, luistamaton nenäsilta.
Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa.
Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Polykarbonaattilinssien optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.
Copper-linssien edut:
- Ehkäisee häikäistymistä kun siirrytään nopeasti sisätiloista ulos kirkkaampiin olosuhteisiin
- Tekee käyttäjän toiminnasta tehokkaampaa ja tarkempaa
- Yhdistää kirkkaan linssin ja sävytetyn linssin edut yhteen tuotteeseen
- Suodattaa tehokkaasti silmille haitallista sinistä valoa (52 %)
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-1.4 1 FT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z94.3
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,3 mm
Kaarevuusluokka: 11
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti/TPR (Thermo Plastic Rubber)
Paino: 21 g


