BOLLE - Suojalasit - Silium+ suojalasit smoke

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - harmaa

  • Vaihdettavat linssit - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740007362

Sähkönumero

6336015

Toimittajan tuotenumero

SILPPSF

Tukkuerä

10

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

harmaa

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

ei

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

kyllä

Säädettävä:

ei

Rungon/kehyksen väri:

harmaa

EN166 FT. 5-3.1 1 FT KN

Metallikehyksiset Flex-sangoilla ja tummennetulla mid smoke-linsseillä varustetut suojalasit työkäyttöön ulkoilmaolosuhteisiin. FLEX 160° -sankarakenteessa sangat avautuvat yli normaalin auki-asennon, joten päähän laittaminen ja pois ottaminen on helppoa ja lasit istuvat myös leveään päähän. Pään muotojen mukaan muotoiltavat Non-slip TIPGRIP-sangat varmistavat istuvuuden ja käyttömukavuuden.

Suojaa silmiä auringon haitallisilta säteiltä, UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s).

Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön.

Mid smoke-tummennus:
- Optimaalinen ulkoilmakäyttöön
- Tarjoaa kattavan suojan auringon säteilyltä, mutta ei vähennä liikaa näkyvän valon määrää, joten työskentely on tehokasta vaikka ilma ei olisikaan kovin kirkas
- Suositeltava tummennustaso myös liikenteessä ajamiseen

FLEX 160°-sangat:
- Minimalistinen muotoilu
- Ulospäin joustava ja pään leveyden mukaan säätyvä rakenne

Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 F CE
Linssimerkintä: 5-2.5 1 F CE
Sertifiointi: EN166, EN172
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Paino: 34 g