BOLLE - Suojalasit - Spectrum Foam tuul. kirkas
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - kyllä
Linssin väri - väritön
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740019976
Sähkönumero
6315994
Toimittajan tuotenumero
SPECTN14W
Tukkuerä
5
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
kyllä
Linssin väri:
väritön
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Rungon/kehyksen väri:
keltainen
Tuuletustapa:
epäsuora
Paino:
105 g
Naamiomallinen tiivis silmiensuojain kirkkaalla linssillä, ja vaahtomuovisella Foam -mukavuuskehyksellä työkäyttöön.
Tarjoaa optimaalisen panoraamanäkymän. Soveltuu käytettäväksi myös silmälasien päällä. Soveltuu myös puolinaamarimallisten hengitystensuojainten kanssa käytettäväksi.
Värikoodattu tuotesarja: Vihreä kehysväri ilmoittaa, että kyseessä on tiivis malli, joka helpottaa oikean henkilönsuojaimen ottamista käyttöön muuttuvissa työtilanteissa.
Suojaa nestemäisiltä pisaroilta, paineella tulevilta nestesuihkuilta (170kPa), kaasuilta ja hienjakoiselta pölyltä (5 mikronia), UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä, sekä keskienergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm, 0.86 g metallikuula 80 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut PLATINUM-linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön.
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin
Tekniset tiedot:
- Ylivuotokanava nesteille
- Säädettävä pääpanta
- Nivelöity pääpannan kiinnitys helpottaa käsittelyä
- Polykarbonaattilinssin paksuus 2,5 mm.
- Kehys: TPR tiivis. Vaahtomuovi: SBR (Styrene Butadiene rubber).
- Pääpanta: Polyester / Spandex
- Paino 105 g
Kehysmerkintä: 16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 CE
Linssimerkintä: UL1,2 DT 1 KN CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, UKCA, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Toimitukseen sisältyy:
Maski, pääpanta.
Tiedoksi: Foam-vaahtomuovikehys tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden ihoa vasten, sekä erityisesti kylmissä olosuhteissa kokonaisvaltaisesti paremman käyttökokemuksen. Pehmeänä materiaalina myös tiiveys on yleensä tavanomaista kehysmateriaalia parempi. Vaahtomuovi on luonnollisesti kulutuskestoltaan muovikehystä lyhytikäisempi, joka on aiheellista huomioida esim. kovan kulutuksen käytössä, parransängen kanssa, olosuhteissa missä on paljon kuluttavaa pölyä/likaa jne. Vaahtomuovin sekä sen kiinnittämiseen käytetyn liiman ominaisuuksiin ja käyttöikään voi myös vaikuttaa käyttäjän hikoilun määrä, hien laatu jne. ja huokoisen materiaalin puhdistaminen on luonnollisesti haasteellisempaa kuin vähemmän huokoisten kehysmateriaalien. Lähtökohtaisesti vaahtomuovikehyksellisten mallien vaihtoväli työkäytössä on tiheämpi, kuin malleilla ilman vaahtomuovia, mutta kuhunkin käyttötarkoitukseen perustelluin valinta kannattaa tehdä tapauskohtaisesti.


