BOLLE - Suojalasit - STKS 420 shiny musta kirkas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740024499
Sähkönumero
6336073
Toimittajan tuotenumero
STK42N10E
Tukkuerä
10
EN16321 1-M,UL1.2 CT 1 KN
Työkäyttöön suunnitellut suojalasit yhdistävät modernin muotoilun, keveyden ja ensiluokkaisen suorituskyvyn. Näyttävä ja särmikäs kehys istuu miellyttävästi ja takaa kirkkaan näkyvyyden kaikissa työtilanteissa. Kirkkaat PLATINUM-pinnoitetut polykarbonaattilinssit ehkäisevät tehokkaasti huurtumista ja naarmuuntumista, ylittäen selvästi luokkien K ja N vaatimukset.
Optiikkaluokan 1 linssit takaavat erinomaisen näkyvyyden pitkäkestoiseen käyttöön, ja vastuullisista materiaaleista tehty rakenne kestää kovankin työkuormituksen. Suojalasit antavat luotettavan suojan UV-säteiltä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) että ylhäältä tulevilta uhkilta, myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Soveltuu erityisesti sisäkäyttöön.
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen huurtumissuoja takaa kirkkaan näkökyvyn kaikissa työolosuhteissa
- Erittäin kulutuskestävä pinta ehkäisee naarmujen syntymistä ja pidentää linssien käyttöikää
- Helppo puhdistaa vedellä ja saippualla tai Bollé Safety B-Clean -tuotteilla
- Kestävä pinnoite molemmin puolin linssejä – suojaa pysyvästi huurtumiselta ja naarmuuntumiselta
- Lisää työtehoa, turvallisuutta ja käyttömukavuutta päivän jokaisessa vaiheessa
- Ihanteellinen valinta monipuoliseen käyttöön sekä kuumiin, kosteisiin ja fyysisesti vaativiin työolosuhteisiin
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN 16321 UL1,2 CT 1-M CE
Linssimerkintä: UL1,2 CT 1 KN CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
UVA/UVB suoja UV400: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy (VLT): 92 %
Linssien materiaali: Polykarbonaatti
Kehyksen väri: Umpimusta kiiltävä (Shiny Black)
Kehyksen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti
Paino: 28 g
STKS 420 suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 32 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista.
CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,404 kg, joka on 17,6 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan tyylikkäässä pahvisessa pin-pack pakkauksessa. Toimitukseen sisältyy mikrokuituinen suojapussi suljettavalla suuaukolla.
Työkäyttöön suunnitellut suojalasit yhdistävät modernin muotoilun, keveyden ja ensiluokkaisen suorituskyvyn. Näyttävä ja särmikäs kehys istuu miellyttävästi ja takaa kirkkaan näkyvyyden kaikissa työtilanteissa. Kirkkaat PLATINUM-pinnoitetut polykarbonaattilinssit ehkäisevät tehokkaasti huurtumista ja naarmuuntumista, ylittäen selvästi luokkien K ja N vaatimukset.
Optiikkaluokan 1 linssit takaavat erinomaisen näkyvyyden pitkäkestoiseen käyttöön, ja vastuullisista materiaaleista tehty rakenne kestää kovankin työkuormituksen. Suojalasit antavat luotettavan suojan UV-säteiltä sekä matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm / 0,86 g metallikuula 45 m/s) että ylhäältä tulevilta uhkilta, myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Soveltuu erityisesti sisäkäyttöön.
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen huurtumissuoja takaa kirkkaan näkökyvyn kaikissa työolosuhteissa
- Erittäin kulutuskestävä pinta ehkäisee naarmujen syntymistä ja pidentää linssien käyttöikää
- Helppo puhdistaa vedellä ja saippualla tai Bollé Safety B-Clean -tuotteilla
- Kestävä pinnoite molemmin puolin linssejä – suojaa pysyvästi huurtumiselta ja naarmuuntumiselta
- Lisää työtehoa, turvallisuutta ja käyttömukavuutta päivän jokaisessa vaiheessa
- Ihanteellinen valinta monipuoliseen käyttöön sekä kuumiin, kosteisiin ja fyysisesti vaativiin työolosuhteisiin
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN 16321 UL1,2 CT 1-M CE
Linssimerkintä: UL1,2 CT 1 KN CE
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, CE, UKCA, EAC, ANSI CSA Z93.3
UVA/UVB suoja UV400: 99,99 %
Näkyvän valon läpäisy (VLT): 92 %
Linssien materiaali: Polykarbonaatti
Kehyksen väri: Umpimusta kiiltävä (Shiny Black)
Kehyksen materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti
Paino: 28 g
STKS 420 suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 32 % tuotteen painosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista.
CO2e -arvo GWP (=Global Warming Potential) koko elinkaarelle: 0,404 kg, joka on 17,6 % vähemmän kuin perinteinen vastaava tuote.
Toimitetaan tyylikkäässä pahvisessa pin-pack pakkauksessa. Toimitukseen sisältyy mikrokuituinen suojapussi suljettavalla suuaukolla.


