BOLLE - Suojalasit - Swift OTG suojalasit kirkas
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - kyllä
Linssin väri - väritön
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740019785
Sähkönumero
6315988
Toimittajan tuotenumero
SWIOTN10E
Tukkuerä
10
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
kyllä
Linssin väri:
väritön
Koko:
yleiskäyttöinen
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Rungon/kehyksen väri:
sininen
Tuuletustapa:
suora
Paino:
39 g
Tyylikkäät ja rakenteeltaan yksinkertaistetut OTG (Over-The-Glasses, On-The-Go) suojalasit kirkkaalla linssillä työkäyttöön ja vierailijoille. Suunniteltu myös silmälasien päällä käytettäviks, ja tarjoaa kattavan suojaavuuden myös sivuilta, ylhäältä ja alhaalta.
Tarjoaa kristallinkirkkaan katselukentän, ja on varustettu PLATINUM Lite -kevytpinnoitteella, joka hidastaa huurtumista ja ehkäisee naarmuuntumista. Ohuet ja notkeat sangat parantavat käyttömukavuutta ja päässä pysymistä.
Osa Bollé Safety Go Green kestävän kehityksen ohjelmaa: 33 % tuotteen kokonaispainosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista.
Suojaa silmiä UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa.
Korkealuokkaiset polykarbonaattilinssit. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu koko työpäivänkin kestävään käyttöön.
PLATINUM Lite -kevytpinnoitteen edut:
- Hidastaa huurtumista
- Ehkäisee naarmuuntumista
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä molempien ominaisuuksien osalta
- Ylittää suorituskyvyssä kaikki tavanomaiset huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitteet (olematta kuitenkaan K ja N sertfioitu)
- Puhdistuksen kestävä (vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: 16321 UL1.2 CT 1-M CE UKCA
Linssimerkintä: UL1.2 CT 1 CE UKCA
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, UKCA, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA ja UVB suoja: 99,99 %
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti
Paino: 39 g


