BOLLE - Suojalasit - Swift suojalasit kirkas

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - väritön

  • Koko - yleiskäyttöinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660740019723

Sähkönumero

6315987

Toimittajan tuotenumero

SWIFTN10E

Tukkuerä

10

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

väritön

Koko:

yleiskäyttöinen

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksiosainen linssi

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Säädettävä:

ei

Rungon/kehyksen väri:

sininen

Tuuletustapa:

suora

Paino:

27 g

Tyylikkäät ja rakenteeltaan yksinkertaistetut suojalasit työkäyttöön.Tarjoaa kristallinkirkkaan katselukentän, ja on varustettu PLATINUM Lite-kevytpinnoitteella, joka hidastaa huurtumista ja ehkäiseenaarmuuntumista. 16321 UL1,2 CT 1-M

Tyylikkäät ja rakenteeltaan yksinkertaistetut suojalasit työkäyttöön. Tarjoaa kristallinkirkkaan katselukentän, ja on varustettu PLATINUM Lite -kevytpinnoitteella, joka hidastaa huurtumista ja ehkäisee naarmuuntumista. Ohuet ja notkeat sangat parantavat käyttömukavuutta, päässä pysymistä ja tekevät suojalaseista ihanteelliset käyttää myös kuulonsuojaimien kanssa. Sankojen päissä karhennetut alueet parantavat istuvuutta ja päissä on reiät kaulanauhan kiinnittämiseksi.

Swift suojalasit kuuluvat Bollé Safety Go Green -kestävän kehityksen ohjelmaan: 31 % tuotteen kokonaispainosta on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista, ja rakenne on okonaisuudessaan yhtä materiaalia, joka on 100 % kierrätettävä ja kierrättäminen on helppoa, koska laseissa ei ole myöskään metalliosia.

Suojaa silmiä UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa.

Korkealuokkaiset polykarbonaattilinssit. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu koko työpäivänkin kestävään käyttöön.

PLATINUM Lite -kevytpinnoitteen edut:
- Hidastaa huurtumista
- Ehkäisee naarmuuntumista
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä molempien ominaisuuksien osalta
- Ylittää suorituskyvyssä kaikki tavanomaiset huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitteet (olematta kuitenkaan K ja N sertfioitu)
- Puhdistuksen kestävä (vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön

Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: 16321 UL1.2 CT 1-M CE UKCA
Linssimerkintä: UL1.2 CT 1 CE UKCA
Sertifiointi: EN ISO 16321-1, UKCA, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA ja UVB suoja: 99,99 %
Sankojen materiaali: Polykarbonaatti
Paino: 27 g