BOLLE - Suojalasit - Universal suojamaski tiivis
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - kyllä
Linssin väri - väritön
Koko - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740018788
Sähkönumero
6315971
Toimittajan tuotenumero
UNIVGN11W
Tukkuerä
5
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
kyllä
Linssin väri:
väritön
Koko:
yleiskäyttöinen
Sivu- ja yläsuojilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksiosainen linssi
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Rungon/kehyksen väri:
vihreä
Tuuletustapa:
ei ole
Paino:
109 g
Värikoodattu tuotesarja: Vihreä kehysväri ilmoittaa että kyseessä on tiivis malli, joka helpottaa oikean henkilönsuojaimen ottamista käyttöön muuttuvissa työtilanteissa.
Soveltuu myös puolinaamarimallisten hengitystensuojainten kanssa käytettäväksi. Tarjoaa laajan katselukentän. Soveltuu käytettäväksi myös silmälasien päällä, ja kehyksessä on läpivientihahlot omien silmälasien sangoille. Voidaan käyttää maskin tavoin, tai kokokasvosuojuksena kun varustetaan Universal Visor kasvojensuojainosalla (ei sis.), joka on helppo napsauttaa Easy-Fix kiinnikkeisiin. Kierrätettävyyttä on parannettu sekä huolellisilla materiaalivalinnoilla, että helpolla purettavuudella käyttöiän lopussa.
Suojaa sulalta metalliroiskeelta ja kuumilta kappaleilta, kemikaalipisaroilta, kaasulta, hienolta pölyltä (<5 mikronia), karkealta pölyltä (>5 mikronia), UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä sekä keskienergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm, 0.86 g metallikuula 120 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Huurtumisenestopinnoitetut ja naarmuuntumisenestopinnoitetut linssit, joissa pinnoite ylittää huomattavasti luokka N ja luokka K testimenetelmien vaatimukset. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön.
PLATINUM-pinnoitteen edut:
- Erinomainen suoja huurtumista vastaan turvaten hyvän näkökyvyn vaihtelevissa olosuhteissa
- Kestää erinomaisesti mekaanista kulutusta ehkäisten naarmujen muodostusta
- Puhdistuksen kestävä (puhdistus vesi & saippua -yhdistelmällä tai Bollé Safety B-Clean tuotteilla)
- Pysyvästi molemmilla puolilla linssejä; sekä huurtumattomuuden että naarmuuntumiseneston osalta
- Parantaa työtehoa, työturvallisuutta, suojalasien luotettavuutta ja käyttömukavuutta
- Suositeltava valinta monipuoliseen yleiskäyttöön sekä kuumiin ja kosteisiin työoloihin sekä hikeä nostattaviin töihin
Tekniset tiedot:
- Ylivuotokanava nesteille
- Säädettävä pääpanta
- Pallonivelöity pääpannan kiinnitys helpottaa käsittelyä
- Polykarbonaattilinssin paksuus 2,5 mm.
- Kehys: Polykarbonaatti / TPR (Thermo Plastic Rubber), tiivis
- Pääpanta: Polyester-Spandex
- Paino 109 g
Kehysmerkintä: EN166 3 4 5 9 BT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 9 BT KN CE
Sertifiointi: EN166, EN170, UKCA, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Toimitukseen sisältyy:
Maski, pääpanta.
Saatavilla seuraavat lisävarusteet:
UNIVGN00W: Universal Visor kasvojensuojain


