BOLLE - Suojalasitarvike - B-Clean Anti-Fog suihke 500ml
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistusaine
Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660740009878
Sähkönumero
6315958
Toimittajan tuotenumero
PACF500
Tukkuerä
15
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
puhdistusaine
Soveltuu:
kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Clic Clac sulkimella+magneetti
Tehokas huurtumisenestosuihke, joka myös tekee pinnoista anti-staattiset vähentäen pölyn ja lian tarttumista. Soveltuu työhön, vapaa-aikaan ja taktisiin sovelluksiin.
Riittoisa pumppupullo, jota suositellaan Bollé Safety ja Bollé Tactical silmiensuojainten toistuvaan käsittelyyn. Soveltuu monenlaiselle optiikalle, mutta ei suositella heijastumisenestopinnoitetuille linsseille. Ainutlaatuinen alkoholiton, silikonivapaa ja ammoniakiton koostumus, joka tarjoaa vähintään 48 h huurtumiseneston.
Soveltuu myös muille silmiensuojaimille, silmälaseille, kypärien visiireille, LCD näytöille, plasmanäytöille, kuvaruuduille, tableteille ja kameran linsseille jne. Tilavuus 500 ml. Suuri pullo soveltuu erityisesti teollisuuteen ja muualle missä käyttäjiä on paljon, tai käyttö on toistuvaa.
Suosittelemme käyttämään tämän aineen kanssa hyvälaatuista optiikan puhdistamiseen suunniteltua liinaa (ei sis. toimitukseen), esim. Bollé Safety PACMPCT (B401).
COLTS-laboratorion sertifioima silmiensuojainten ylläpitotuote.
Kuljetustiedot: Palava neste, 3, H226; STOT SE 3, H336. (Rinnakkaistuotekoodi B250).
Tehokas huurtumisenestosuihke, joka myös tekee pinnoista anti-staattiset vähentäen pölyn ja lian tarttumista. Soveltuu työhön, vapaa-aikaan ja taktisiin sovelluksiin.
Riittoisa pumppupullo, jota suositellaan Bollé Safety ja Bollé Tactical silmiensuojainten toistuvaan käsittelyyn. Soveltuu monenlaiselle optiikalle, mutta ei suositella heijastumisenestopinnoitetuille linsseille. Ainutlaatuinen alkoholiton, silikonivapaa ja ammoniakiton koostumus, joka tarjoaa vähintään 48 h huurtumiseneston.
Soveltuu myös muille silmiensuojaimille, silmälaseille, kypärien visiireille, LCD näytöille, plasmanäytöille, kuvaruuduille, tableteille ja kameran linsseille jne. Tilavuus 500 ml. Suuri pullo soveltuu erityisesti teollisuuteen ja muualle missä käyttäjiä on paljon, tai käyttö on toistuvaa.
Suosittelemme käyttämään tämän aineen kanssa hyvälaatuista optiikan puhdistamiseen suunniteltua liinaa (ei sis. toimitukseen), esim. Bollé Safety PACMPCT (B401).
COLTS-laboratorion sertifioima silmiensuojainten ylläpitotuote.
Kuljetustiedot: Palava neste, 3, H226; STOT SE 3, H336. (Rinnakkaistuotekoodi B250).


