Etusivu

BOREO - Riviliitin - D185/55.FF

Boreo Oyj
KopioiKopioi
BOREO - Riviliitin - D185/55.FF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...185 mm²

  • Mitoitusvirta In - 353 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - pulttiliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591900040

Sähkönumero

V007708

Toimittajan tuotenumero

D185/55.FF

Tukkuerä

5

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

6...185 mm²

Mitoitusvirta In:

353 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

pulttiliitos

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

25...240 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

pulttiliitos

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

teho, lev:55mm, johto:185mm2 , 2 pulttia M12,ei kantta, DIN3