BOSCH - Akku - Akku Bosch ProCore 18V 4.0 Ah

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akku - Akku Bosch ProCore 18V 4.0 Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140952873

Sähkönumero

6462454

Toimittajan tuotenumero

1600A016GB

Tukkuerä

1

Akku Bosch ProCore 18V 4.0 Ah



Uskomattoman tehokas 18V ProCORE-akku kompaktissa koossa. Vastaa teholtaan 800 W johdollista työkalua. Erittäin pitkäikäinen tehokkaan jäähdytyksen ansiosta. Yhteensopiva kaikkien Boschin Professional-sarjan 18V työkalujen kanssa.

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan