BOSCH - Akku - Akku Bosch ProCore 18V 8.0 Ah

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akku - Akku Bosch ProCore 18V 8.0 Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140952958

Sähkönumero

6462453

Toimittajan tuotenumero

1600A016GK

Tukkuerä

1

Akku Bosch ProCore 18V 8.0 Ah



Uskomattoman tehokas 8 Ah:n ProCORE-akku vastaa teholtaan jopa 1600 W:n johdollista työkalua. Erittäin pitkäikäinen tehokkaan jäähdytyksen ansiosta. Yhteensopiva kaikkien Boschin Professional-sarjan 18V:n työkalujen kanssa.

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan