BOSCH - Akku - Bosch Procore 18V 5,5AH

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akku - Bosch Procore 18V 5,5AH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952560076

Sähkönumero

6462496

Toimittajan tuotenumero

1600A02149

Tukkuerä

1

Huipputehokas akku, yhtä voimakas kuin 1 800 W:n verkkovirtakäyttöinenratkaisu. Tuottaa 87 % enemmän voimaa perinteisiin akkuihin verrattuna.Yhteensopivia kaikkien Bosch Professional -sarjan 18 V:n sähkötyökalujenja latauslaitteiden kanssa.



ProCORE18V 5.5Ah Professional on Boschin ProCORE18V-sarjan huipputehokas akku, joka on yhtä voimakas kuin 1 800 W:n verkkovirtakäyttöinen ratkaisu. Uuden sukupolven kennoteknologia ja Boschin älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän voimaa perinteisiin akkuihin verrattuna. Yhteensopivia kaikkien uusien ja aiempien Bosch Professional -sarjan 18 V:n sähkötyökalujen ja latauslaitteiden kanssa. Siinä on myös COOLPACK 2.0 -teknologia, joka tehostaa akun lämmönhallintaa. Kuumuus voi vaurioittaa kennoja. Siksi akkua jäähdyttävä COOLPACK 2.0 -teknologia pidentää käyttöikää jopa 135 % tavallisiin akkuihin verrattuna ja mahdollistaa entistä pitkäkestoisemman työskentelyn.

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan