BOSCH - Akku Click&Go 12 V - 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140968232

Sähkönumero

6462482

Toimittajan tuotenumero

1600A019RD

Tukkuerä

1

2x3,0 Ah:n GBA 12V akku ja pikalatauslaite (80% / 36 min) GAL 12V-40.Suurempi akkukapasiteetti mahdollistaa 50 % pidemmän käyntiajan 12V 2.0Ah Professional -malliin verrattuna GAL 12V-40: lataa kaikki 12 V:n akutnopeasti. Toimitetaan kartonkirasiassa.



2 x 12 V / 3,0 Ah:n akku ja pikalatauslaite GBA 12V 3.0Ah: entistä suurempi akkukapasiteetti mahdollistaa 50 % pidemmän käyntiajan 12V 2.0 Ah Professional -malliin verrattuna GAL 12V-40: lataa kaikki 12 V:n akut nopeasti. Lataa tyhjät 12 V 3,0 Ah:n akut 80 % varaustilaan 36 minuutissa. Yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 12 V:n työkalujen kanssa (Professional 12V System. Toimitetaan kartonkirasiassa.

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan