BOSCH - Akku lithium - EXBA18V-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053423341027
Sähkönumero
8746008
Toimittajan tuotenumero
1600A036YW
Tukkuerä
1
Akku Bosch EXPERT EXBA18V-40
EXBA18V-40 on tehokas 18 V Expert-sarjan akku, joka tarjoaa jopa 2000 W enimmäistehon vaativaan ammattikäyttöön. Navaton kennoteknologia vähentää vastusta ja lämmöntuottoa, mikä parantaa energiatiheyttä ja suorituskykyä. COOLPACK 2.0 ja vahvistettu kotelo tehostavat lämmönhallintaa ja pidentävät akun käyttöikää kovassakin työssä.
Akun lataaminen onnistuu nopeasti. Sen voi ladata täyteen vain 30 minuutissa EXAL18V2-320 tai EXAL18V-160 latauslaitteella. Akku toimii luotettavasti laajalla -10…+55 °C latausalueella, kun käytössä on yhteensopiva latauslaite.
Viisi LED-merkkivaloa näyttää selkeästi lataustilan ja jäljellä olevan kapasiteetin. Paino vain 605 g.
Yhteensopiva Bosch Professional 18V Systemin ja AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.
Tekniset tiedot:
- Akun jännite 18,0 V
- Paino 0.605 kg
- Akun mitat (leveys x pituus x korkeus) 80 x 121 x 51 mm
- Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus) 94 x 144 x 74 mm - Akun kapasiteetti 4,0 Ah
EXBA18V-40 on tehokas 18 V Expert-sarjan akku, joka tarjoaa jopa 2000 W enimmäistehon vaativaan ammattikäyttöön. Navaton kennoteknologia vähentää vastusta ja lämmöntuottoa, mikä parantaa energiatiheyttä ja suorituskykyä. COOLPACK 2.0 ja vahvistettu kotelo tehostavat lämmönhallintaa ja pidentävät akun käyttöikää kovassakin työssä.
Akun lataaminen onnistuu nopeasti. Sen voi ladata täyteen vain 30 minuutissa EXAL18V2-320 tai EXAL18V-160 latauslaitteella. Akku toimii luotettavasti laajalla -10…+55 °C latausalueella, kun käytössä on yhteensopiva latauslaite.
Viisi LED-merkkivaloa näyttää selkeästi lataustilan ja jäljellä olevan kapasiteetin. Paino vain 605 g.
Yhteensopiva Bosch Professional 18V Systemin ja AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.
Tekniset tiedot:
- Akun jännite 18,0 V
- Paino 0.605 kg
- Akun mitat (leveys x pituus x korkeus) 80 x 121 x 51 mm
- Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus) 94 x 144 x 74 mm - Akun kapasiteetti 4,0 Ah


