BOSCH - Akkuiskumutterinväännin - GDX 18V-210 C solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140971423

Sähkönumero

6462539

Toimittajan tuotenumero

06019J0200

Tukkuerä

1

Akkuiskumutterinväännin Bosch GDX 18V-210 C solo

Bosch akkuiskumutterinväännin GDX 18V-210 C estää vauriot ennakkoon. Työkalun käyttöliittymä sisältää kaksi oletuskäyttötilaa: itsekierteittävä ruuvi (A) ja puuruuvi (B). Käyttötilat ohjaavat iskumutterinväännintä hidastamaan tai pysähtymään ja siten välttämään ruuvinkantojen rikkoutumisen, ruuvauskärjen luiskahtamisen ruuvinkannasta sekä kierteiden ja työkappaleiden vaurioitumisen. Käyttötiloja voidaan säätää Boschin Toolbox-sovelluksen kautta erikseen hankittavan Bluetooth-moduulin avulla.

Työkalun 2-in-1-pidin mahdollistaa nopean ja helpon vaihdon 1/4”:n kuusiokolon ja 1/2”:n neliökannan välillä. Kolme nopeus-/vääntomomenttiporrasta varmistavat sopivan tehon eri työtehtäviin. Sopii esimerkiksi itsekierteittävien ruuvien tai puuruuvien kiinnittämiseen tai metallipulttien ja muttereiden kiristämiseen ja irrottamiseen (M 6 - M 16). Varustettu käyttötilan näytöllä, vyöpidikkeellä ja työkohteen valaisevalla LED-valolla.

Yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 18 V:n akkujen ja latauslaitteiden (Professional 18V System) kanssa. Yhteensopiva myös monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Tekniset tiedot:
- Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 1. porras 0/130 Nm
- Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 2. porras 0/160 Nm
- Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 3. porras 0/210 Nm
- Tyhjäkäyntikierrosluku 0-3.400 r/min
- Tyhjäkäyntikierrosluku (1. pykälä) 0-1.100 r/min
- Tyhjäkäyntikierrosluku (2. pykälä) 0-2.300 r/min
- Tyhjäkäyntikierrosluku (3. pykälä) 0-3.400 r/min
- Vääntömomentin säätöalueet 3
- Paino ilman akkua 1.2 kg
- Vääntömomentti, maks. 210 Nm
- Iskuluku 0-4.100 min-1
- Iskunopeus (1. pykälä) 0-2.200 min-1
- Iskunopeus (2. pykälä) 0-3.100 min-1
- Iskunopeus (3. pykälä) 0-4.100 min-1
- Työkalunpidin 1/2'':n neliökiinnitys, 1/4":n kuusiokanta yleismallinen
- Irrotusmomentti, maks. 370 Nm
- Ruuvin Ø M 6 – M 16