BOSCH - Akkuiskuruuvinvä Click&Go 12 V - GDR 12V-105 SOLO L-BOXX

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140773201

Sähkönumero

6462417

Toimittajan tuotenumero

06019A6906

Tukkuerä

1

Akkuiskuruuvinväännin GDR 12V-105 SOLO L-BOXX



12 voltin akkuiskuruuvinväännin luokkansa lyhyimmällä rakenteella, vain 137 mm, optimaaliseen käsiteltävyyteen erityisesti pään yläpuolella ja ahtaissa paikoissa tapahtuviin ruuvaustöihin. Voimakas 105 Nm:n vääntömomentti riittää hyvin tavallisimpiin ruuvaustöihin metalliin ja betoniin.

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan