BOSCH - Akkuiskuruuvinvä Click&Go 12 V - GDR 12V-110 SOLO L-BOXX

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akkuiskuruuvinvä Click&Go 12 V - GDR 12V-110 SOLO L-BOXX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140799867

Sähkönumero

6461863

Toimittajan tuotenumero

06019E0003

Tukkuerä

1

Akkuiskuruuvinväännin Bosch GDR 12V-110 SOLO L-BOXX



12 V:n luokan iskumutteriväännin harjattomalla moottorilla ja optimoidulla iskukoneistolla. Pitkä käyttöikä ja erittäin kompakti koko. LED-valo helpottaa työskentelyä myös huonosti valaistuissa tiloissa. 2-portainen PowerControl estää pienten ruuvien ylikiristyksen ja mahdollistaa jopa 115 Nm:n vääntömomentin. Ergonominen pehmeän kahvan ansiosta. Toimitetaan ilman akkua L-BOXX:issa.

  • Tyhjäkäyntikierrosluku 0-2.600 r/min
  • Vääntömomentin säätöalueet 2
  • Vääntömomentti, maks. 110 Nm
  • Iskuluku 0-3.100 min-1
  • Akun jännite 12 V
  • Työkalunpidin 1/4\":n sisäkuusio
  • Ruuvin Ø M 4 – M 12

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan