BOSCH - Akkuiskuruuvinväännin - GDR 12V-105 solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140547956

Sähkönumero

6461366

Toimittajan tuotenumero

06019A6901

Tukkuerä

4

Akkuiskuruuvinväännin Bosch GDR 12V-105 solo

Ammattilaiskäyttöön sopiva GDR 12V-105 Professional on Boschin 12 V:n luokan kompaktein akkuiskuruuvinväännin. Työkalun kompakti koko mahdollistaa helpon työskentelyn pään yläpuolella ja ahtaissa kohdissa. Voimakkaan 105 Nm:n vääntömomentin ja suorituskykyisen moottorin ansiosta GDR 12V-105 on oikea valinta yleisimpiin akkuiskuruuvinvääntimellä tehtäviin töihin. 2 600 r/min:n huippukierrosluku varmistaa nopean työskentelyn. Työkalu on tarkoitettu ruuvihalkaisijoille M4–M12.

GDR 12V-105 Professional on yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 12 V:n akkujen ja latauslaitteiden (Professional 12V System) kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Tekniset tiedot:
- Tyhjäkäyntikierrosluku 0-2.600 r/min
- Vääntömomentti, maks. 105 Nm
- Iskuluku 0-3.100 min-1
- Akun jännite 12,0 V
- Työkalunpidin 1/4":n kuusiokanta yleismallinen
- Lihavoitu koko M 4 – M 12
- Paino akkuineen 1,0 kg

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan