BOSCH - Akkuiskuruuvinväännin - GDR 12V-110 solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140763011

Sähkönumero

6462535

Toimittajan tuotenumero

06019E0002

Tukkuerä

1

Akkuiskuruuvinväännin Bosch GDR 12V-110 solo

Pienikokoinen ja tehokas GDR 12V-110 Professional on Boschin 12 V:n luokan kompaktein akkuiskuruuvinväännin. Hiiliharjattomalla moottorilla varustettu iskuruuvinväännin tarjoaa voimakkaan 110 Nm:n vääntömomentin, jonka ansiosta se sopii erinomaisesti yleisimpiin ruuvaustöihin. Työkalun pieni koko mahdollistaa helpon työskentelyn myös pään yläpuolella ja ahtaissa kohdissa.

Entistä tarkemman ruuvauksen mahdollistava 2-portainen Power Control estää pienten ruuvien liian voimakkaan kiristämisen. GDR 12V-110 on tarkoitettu ruuvihalkaisijoille M4–M12. Tämä iskuruuvinväännin on varustettu myös säädettävällä nopeudella, nopeuden valintatoiminnolla, lataustilan näytöllä ja elektronisella kennojen suojauksella.

GDR 12V-110 Professional on yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 12 V:n akkujen ja latauslaitteiden (Professional 12V System) kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Tekniset tiedot:
- Tyhjäkäyntikierrosluku (1. pykälä) 0-1.200 r/min
- Tyhjäkäyntikierrosluku (2. pykälä) 0-2.600 r/min
- Vääntömomentin säätöalueet 2
- Vääntömomentti, maks. 110 Nm
- Iskuluku 0-3.100 min-1
- Iskunopeus (1. pykälä) 0-2.700 min-1
- Iskunopeus (2. pykälä) 0-3.100 min-1
- Akun jännite 12,0 V
- Työkalunpidin 1/4":n kuusiokanta yleismallinen
- Ruuvin Ø M 4 – M 12
- Työkalun mitat (leveys) 54 mm
- Työkalun mitat (pituus) 139 mm
- Työkalun mitat (korkeus) 177 mm
- Paino akkuineen 0,9 kg

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan