BOSCH - Akkukulmahiomako Click&Go 12 V - GWS 12V-76 SOLO L-BOXX

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140843591

Sähkönumero

6461753

Toimittajan tuotenumero

06019F2003

Tukkuerä

1

Erittäin kompakti ja ergonominen laite nopeisiin katkaisutöihintyömailla. Tehokas EC-moottori. Helppo laikan vaihto. Suojuksen säätöilman työkaluja. Nopea laikan pysäytys. Kierrosluku 19500 rpm, kierreM5, reikä 10 mm, paino 0,9 kg.



Ensimmäinen 12 V:n kulmahiomakone. Kätevä kaikissa tilanteissa - erittäin kompakti ja ergonominen laite nopeisiin katkaisutöihin rakennustyömailla. Nopea työstö tehokkaan EC-moottorin ansiosta. Monipuoliset käyttömahdollisuudet eri materiaaleissa. Helppo laikan vaihto uuden karalukituksen ansiosta. Helppo suojuksen säätö ilman työkaluja. Nopea laikan pysäytys. Kierrosluku 19500 rpm, kierre M5, reikä 10 mm, paino 0,9 kg.

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan