BOSCH - Akkumetallipyörösaha - GKM 18V-50 solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952548296

Sähkönumero

6462531

Toimittajan tuotenumero

06016B8000

Tukkuerä

1

Akkumetallipyörösaha Bosch GKM 18V-50 solo



Bosch akkumetallipyörösaha GKM 18V-50 soveltuu tarkkaan metallin sahaukseen. Pyörösahan sisäänrakennettu ja helposti tyhjennettävä purukotelo mahdollistaa lähes kipinättömän sahauksen.

Leikkauslinjan osoitin, katseluaukko ja sisäänrakennettu LED-valo varmistavat tarkat sahaukset. Optimaalinen kahvan koko ja tasapainoinen runko tekevät työskentelystä miellyttävää kaikissa käyttöasennoissa. Sopii erityisesti johtokourujen, kierretankojen ja teräsosien (rautametalli) katkaisuun.

Varustettu sahakoukulla ja akkusahoille optimoidulla "Standard for Steel" -erikoissahanterällä, joka maksimoi akun käyttöajan.

Yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 18 V:n akkujen ja latauslaitteiden (Professional 18V System) kanssa. Yhteensopiva myös monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia. Toimitukseen sisältyy 1 x pyörösahanterä Standard for Steel 136 x 1,6/1,2 x 20 mm 30 ja suuntaisohjain.

Tekniset tiedot:
- Akun jännite 18,0 V
- Tyhjäkäyntikierrosluku 4.250 r/min
- Sahanterän Ø 136.0 mm
- Sahanterän reiän Ø 20.0 mm
- Paino ilman akkua 2.2 kg
- Maks. sahauskapasiteetti metalliin (90°) 50.0 mm

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan