BOSCH - Akkunakerrin - GNA 18V-16 E solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952634067

Sähkönumero

6462525

Toimittajan tuotenumero

0601529600

Tukkuerä

1

Akkunakerrin Bosch GNA 18V-16 E solo

Bosch akkunakertaja GNA 18V-16 E soveltuu metallilevyjen tehokkaaseen leikkaamiseen. Ammattilaiskäyttöön suunniteltu akkunakertaja leikkaa 700 W:n johdollisen laitteen vertaisella voimalla.

Ohut 156 mm:n kahva ja nakertajan kevyt paino tekevät työskentelystä miellyttävää. Työkalun vankka runko, hiiliharjaton moottoriteknologia ja huoltovapaat osat varmistavat erittäin pitkän käyttöiän. Tehokas nakertaja sopii erilaisten teräs- ja alumiinilevyjen, tuuletusputkien ja kanavien leikkaustöihin. Nakertajan leikkaussyvyys metalliin on jopa 1,6 mm:n ja leikkaussäteen vähimmäiskaari on 40 mm. Nakertaja on varustettu käyttöturvallisuutta parantavalla uudelleenkäynnistyssuojalla.

Yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 18 V:n akkujen ja latauslaitteiden (Professional 18V System) kanssa. Yhteensopiva myös monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia. Toimitukseen sisältyy matriisi ja meisti.

Tekniset tiedot:
- Paino ilman akkua 1.7 kg
- Leikkuukapasiteetti teräs (800 N/mm²), maks. 0.7 mm
- Leikkuukapasiteetti teräs (600 N/mm²), maks. 1.0 mm
- Leikkuukapasiteetti teräs (400 N/mm²), maks. 1,6 mm
- Leikkuukapasiteetti alumiini (200 N/mm²), maks. 2,0 mm
- Leikkuujäljen leveys 5.0 mm
- Tyhjäkäynti-iskuluku 1.400 min-1
- Min. kaarteen säde 40.0 mm
- Äänenpainetaso 87.0 dB(A)
- Äänentehotaso 98.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan