BOSCH - Akkupaketti BOSCH - PROCORE 18V 2 x 4.0 Ah

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Akkupaketti  BOSCH - PROCORE 18V 2 x 4.0 Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140970341

Sähkönumero

6462458

Toimittajan tuotenumero

1600A01BA3

Tukkuerä

1

Tehokkaasti jäähdytetty 18 V ProCORE -akku 4.0 Ah:n kapasiteetilla.Vastaa teholtaan 800 W:n johdollista työkalua. Yhteensopiva BoschProfessional 18 V:n työkalujen ja latureiden kanssa. Sisältää 2x4,0 AhProcore-akut ja pikalaturin GAL 18V-40.



Uskomattoman tehokas 18 voltin ProCORE-akku kompaktissa koossa 4,0 Ah:n kapasiteetilla. Vastaa teholtaan 800 W:n johdollista työkalua. Coolpack 2.0 -teknologia varmistaa akkujen erittäin tehokkaan jäähdytyksen, mikä estää akkuja ylikuumenemasta ja vaurioitumasta, ja takaa pidemmän käyttöiän. LED-valo lataustilan ilmaisuun. Yhteensopiva kaikkien Boschin Professional-sarjan 18 V:n työkalujen ja latauslaitteiden kanssa. Sisältää 2x4,0 Ah:n Procore-akut ja pikalatauslaitteen GAL 18V-40.

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan