BOSCH - Akkupeltileikkuri - GSC 18V-16 E solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952609058

Sähkönumero

6462549

Toimittajan tuotenumero

0601926300

Tukkuerä

1

Akkupeltileikkuri Bosch GSC 18V-16 E solo

Bosch akkupeltileikkuri GSC 18V-16 E tehokkaaseen metallilevyjen leikkaamiseen. Ammattikäyttöön suunnitellut peltisakset leikkaavat 700 W:n johdollisen laitteen vertaisella voimalla.

Ergonominen ja ohut 156 mm:n kahva ja työkalun kevyt paino takaavat miellyttävän työskentelyn. Vankka runko, hiiliharjaton moottoriteknologia ja huoltovapaat osat varmistavat työkalun huippupitkän käyttöiän. Sopii erilaisten teräs- ja alumiinilevyjen, tuuletusputkien ja -kanavien leikkaamiseen. Peltisaksien leikkaussyvyys metalliin on maks. 1,6 mm:n ja leikkaussäteen vähimmäiskaari 20 mm. Peltisaksien uudelleenkäynnistyssuoja parantaa käyttöturvallisuutta.

Yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 18 V:n akkujen ja latauslaitteiden (Professional 18V System) kanssa. Yhteensopiva myös monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia. Toimitukseen sisältyy 1 x ylä- ja alaterä levyleikkurille.

Tekniset tiedot:
- Akun jännite 18,0 V
- Paino ilman akkua 1.6 kg
- Leikkuukapasiteetti teräs (800 N/mm²), maks. 0.7 mm
- Leikkuukapasiteetti teräs (600 N/mm²), maks. 1.2 mm
- Leikkuukapasiteetti teräs (400 N/mm²), maks. 1,6 mm
- Leikkuukapasiteetti alumiini (200 N/mm²), maks. 2,2 mm
- Tyhjäkäynti-iskuluku 3.200 min-1
- Min. kaarteen säde 20.0 mm
- Äänenpainetaso 77.0 dB(A)
- Äänentehotaso 88 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan