BOSCH - Akkupistosaha Click&Go 12 V - GST 12V-70 SOLO L-BOXX

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140770521

Sähkönumero

6461889

Toimittajan tuotenumero

06015A1002

Tukkuerä

1

Akkupistosaha Bosch GST 12V-70 SOLO L-BOXX



12V:n luokan kompaktein pistosaha ergonomiseen ja tarkkaan työskenteelyyn. Sahaa on helppo ohjata myös alakautta tehtävissä sahauksissa sen kätevän nuppikahvan ansiosta. Optimaalinen sahan ohjaus. Sahanterän vaihto sujuu helposti ja nopeasti ilman työkaluja Bosch SDS-järjestelmän ansiosta. Toimitetaan L-BOXX:issa ilman akkua ja laturia.

  • Iskuluku tyhjäkäynnillä 1.500 – 2.800 min-1
  • Iskun korkeus 18 mm
  • Viistosahaukset 0–45 °
  • Akun jännite 12 V
  • Sahaussyvyys puuhun 70 mm
  • Sahaussyvyys alumiiniin/metalliin 3 mm

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan