BOSCH - Akkupistosaha - GST 18V-125 B solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952589008

Sähkönumero

6462529

Toimittajan tuotenumero

06015B3001

Tukkuerä

1

Akkupistosaha Bosch GST 18V-125 B solo



Bosch akkupistosaha GST 18V-125 B soveltuu monipuoliseen käyttöön ammattilaisille. Kaarikahva tekee pistosahasta luotettavan työkalun kaikkiin käyttökohteisiin.

Kestävä runko ja hiiliharjaton moottori varmistavat pistosahan varman toiminnan sekä pidemmän käyttöajan ja eliniän. Helppokäyttöisen akkupistosahan ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa SDS-teränpidin, LED-valo, 4-portainen heiluriliike ja nopeuden valinta. Akkupistosaha tarjoaa optimaalisen hinta-suorituskykysuhteen. Akkupistosaha sopii kaari- ja poikittaissahaamiseen massiivipuuhun, lastulevyyn ja puukomposiittilevyihin. Sahaa tehokkaasti myös paksuja ja kovia materiaaleja. Yhteensopiva ohjainkiskojen kanssa adapterin avulla.

GST 18V-125 B akkupistosahan pohjalevy voidaan säätää jopa 45°:n kulmaan viistosahauksia varten. Työkalun vakiovarustukseen sisältyy irrotettava, työkappaletta suojaava muovisuojus.

Yhteensopiva pölynimureiden ja kaikkien Bosch Professional 18V -akkujen ja -latauslaitteiden (Professional 18V System) kanssa. Yhteensopiva myös monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia. Toimitukseen sisältyy 1 x pistosahanterä T 144 D Speed for Wood, murtosuoja ja pölynpoistosarja.

Tekniset tiedot:
- Iskuluku tyhjäkäynnillä 0 – 3.500 min-1
- Iskun korkeus 26.0 mm
- Paino ilman akkua 2.0 kg
- Akun jännite 18,0 V
- Kaltevuuskulma -45 – 45 °
- Työkalunpidin T-varsi
- Sahaussyvyys puuhun 125.0 mm
- Sahaussyvyys alumiiniin 20.0 mm
- Sahaussyvyys seostamattomaan teräkseen 10.0 mm
- Äänenpainetaso 87.0 dB(A)
- Äänentehotaso 95.0 dB(A)
- Epävarmuus K 5.0 dB

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan