BOSCH - Akkupistosaha - GST 18V-125 S solo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059952589084
Sähkönumero
6462528
Toimittajan tuotenumero
06015B2001
Tukkuerä
1
Akkupistosaha Bosch GST 18V-125 S solo
Bosch akkupistosaha GST 18V-125 S soveltuu monipuoliseen käyttöön ammattilaisille. Nuppikahva tekee pistosahasta luotettavan työkalun kaikkiin käyttökohteisiin.
Kestävä runko ja hiiliharjaton moottori varmistavat pistosahan varman toiminnan sekä pidemmän käyttöajan ja eliniän. Helppokäyttöisen akkupistosahan ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa SDS-teränpidin, LED-valo, 4-portainen heiluriliike ja nopeuden valinta. Akkupistosaha tarjoaa optimaalisen hinta-suorituskykysuhteen. Akkupistosaha sopii kaari- ja poikittaissahaamiseen massiivipuuhun, lastulevyyn ja puukomposiittilevyihin. Sahaa tehokkaasti myös paksuja ja kovia materiaaleja. Yhteensopiva ohjainkiskojen kanssa adapterin avulla.
GST 18V-125 S akkupistosahan pohjalevy voidaan säätää jopa 45°:n kulmaan viistosahauksia varten. Työkalun vakiovarustukseen sisältyy irrotettava, työkappaletta suojaava muovisuojus.
Yhteensopiva pölynimureiden ja kaikkien Bosch Professional 18V -akkujen ja -latauslaitteiden (Professional 18V System) kanssa. Yhteensopiva myös monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.
Toimitetaan ilman akkua ja laturia. Toimitukseen sisältyy 1 x pistosahanterä T 144 D Speed for Wood, pölynpoistosuoja ja repimissuoja.
Tekniset tiedot:
- Iskuluku tyhjäkäynnillä 500 – 3.500 min-1
- Iskun korkeus 26 mm
- Paino ilman akkua 1,9 kg
- Akun jännite 18,0 V
- Kaltevuuskulma -45 – 45 °
- Sahaussyvyys puuhun 125 mm
- Sahaussyvyys alumiiniin 20 mm
- Sahaussyvyys seostamattomaan teräkseen 10 mm
- Äänenpainetaso 84 dB(A)
- Äänentehotaso 92 dB(A)
- Epävarmuus K 5 dB
Bosch akkupistosaha GST 18V-125 S soveltuu monipuoliseen käyttöön ammattilaisille. Nuppikahva tekee pistosahasta luotettavan työkalun kaikkiin käyttökohteisiin.
Kestävä runko ja hiiliharjaton moottori varmistavat pistosahan varman toiminnan sekä pidemmän käyttöajan ja eliniän. Helppokäyttöisen akkupistosahan ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa SDS-teränpidin, LED-valo, 4-portainen heiluriliike ja nopeuden valinta. Akkupistosaha tarjoaa optimaalisen hinta-suorituskykysuhteen. Akkupistosaha sopii kaari- ja poikittaissahaamiseen massiivipuuhun, lastulevyyn ja puukomposiittilevyihin. Sahaa tehokkaasti myös paksuja ja kovia materiaaleja. Yhteensopiva ohjainkiskojen kanssa adapterin avulla.
GST 18V-125 S akkupistosahan pohjalevy voidaan säätää jopa 45°:n kulmaan viistosahauksia varten. Työkalun vakiovarustukseen sisältyy irrotettava, työkappaletta suojaava muovisuojus.
Yhteensopiva pölynimureiden ja kaikkien Bosch Professional 18V -akkujen ja -latauslaitteiden (Professional 18V System) kanssa. Yhteensopiva myös monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.
Toimitetaan ilman akkua ja laturia. Toimitukseen sisältyy 1 x pistosahanterä T 144 D Speed for Wood, pölynpoistosuoja ja repimissuoja.
Tekniset tiedot:
- Iskuluku tyhjäkäynnillä 500 – 3.500 min-1
- Iskun korkeus 26 mm
- Paino ilman akkua 1,9 kg
- Akun jännite 18,0 V
- Kaltevuuskulma -45 – 45 °
- Sahaussyvyys puuhun 125 mm
- Sahaussyvyys alumiiniin 20 mm
- Sahaussyvyys seostamattomaan teräkseen 10 mm
- Äänenpainetaso 84 dB(A)
- Äänentehotaso 92 dB(A)
- Epävarmuus K 5 dB
BOSCH -tuote
Tutustu BOSCH-sarjaan


