BOSCH - Akkupistosaha - GST 18V-155 BC solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059952546018

Sähkönumero

6462527

Toimittajan tuotenumero

06015B1001

Tukkuerä

1

Akkupistosaha Bosch GST 18V-155 BC solo

Bosch akkupistosaha GST 18V-155 BC varmistaa erinomaisen hallinnan myös vaativissa sahaustöissä. Pistosahan kaarikahva, yläkahvan otealue ja nopeutta säätävä käynnistyskytkin parantavat työkalun hallintaa ja käsittelyä.

Sahanterän ohjaimet estävät terän taipumisen jyrkissäkin kaarissa ja varmistavat siistit sahaukset. Suuri sahanterän irrotusvipu, Drop Control -ominaisuus ja ulkoinen pölynpoisto parantavat työturvallisuutta. Sopii erinomaisesti kaari- ja poikittaissahaamiseen massiivipuuhun, lastulevyyn, puukomposiittilevyihin sekä paksuihin tai koviin materiaaleihin. Yhteensopiva ulkoisen pölynpoiston kanssa. Pistosahan vakiovarustukseen kuuluu kestävä, vakautta ja työturvallisuutta parantava alumiinipohjalevy.

Yhteensopiva ohjainkiskojen kanssa adapterin välityksellä sekä kaikkien Bosch Professional 18V:n akkujen ja latauslaitteiden (Professional 18V System) kanssa. Yhteensopiva myös monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia. Toimitukseen sisältyy 1 x pistosahanterä T 144 DP Precision for Wood, 1 x pistosahanterä T 308 BP Precision for Wood, murtosuoja, pölynpoistosuojus ja pölynpoistosuulake.

Tekniset tiedot:
- Akun jännite 18,0 V
- Iskuluku tyhjäkäynnillä 0 – 3.800 min-1
- Iskun korkeus 26.0 mm
- Paino ilman akkua 2.0 kg
- Sahaussyvyys puuhun 155.0 mm
- Sahaussyvyys alumiiniin 20.0 mm
- Sahaussyvyys seostamattomaan teräkseen 10.0 mm
- Äänenpainetaso 89.0 dB(A)
- Äänentehotaso 100.0 dB(A)
- Epävarmuus K 5.0 dB