BOSCH - Akkuporakone - GSR 12V-15 solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140538473

Sähkönumero

6462533

Toimittajan tuotenumero

0601868101

Tukkuerä

1

Akkuporakone Bosch GSR 12V-15 solo

12 V:n kompakti ja tehokas Bosch akkuporakone GSR 12V-15 Professional sopii ammattilaisen päivittäisiin poraus- ja ruuvaustöihin. 0-1 300 r/min nopeudellaan ja voimakkaalla 30 Nm:n vääntömomentillaan akkuporakone tarjoaa optimaalisen teho-kokosuhteen. Pienen koonsa ansiosta akkuporakonetta on helppo ohjata ja se on optimaalinen valinta erityisesti ahtaissa kohdissa ja pään yläpuolella tehtävissä töissä.

Akkuporakoneen elektroninen kennojen suojaus estää ylikuormituksen, ylikuumenemisen ja syväpurkautumisen. GSR 12V-15 Professional on varustettu myös kahdella vaihteella, lataustilan näytöllä, Autolock:illa ja elektronisella moottorisuojalla.

Porakone on yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 12 V:n akkujen ja latauslaitteiden (Professional 12V System) kanssa.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Tekniset tiedot:
- Vääntömomentti (pehmeä/kova/maks.) 15/30/- Nm
- Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) 0 – 400 / 0 – 1.300 r/min
- Istukan aukeama, min./maks. 1 / 10 mm
- Akun jännite 12,0 V
- Vääntömomentin säätöalueet 1
- Poran Ø puu, maks. 19 mm
- Poran Ø teräs, maks. 10 mm
- Ruuvin Ø, maks. 7.0 mm
- Paino akkuineen 1,0 kg
- Äänenpainetaso 70.0 dB(A)
- Äänentehotaso 80.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan