BOSCH - Akkuporakone - GSR 12V-35 solo

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140953696

Sähkönumero

6462537

Toimittajan tuotenumero

06019H8000

Tukkuerä

1

Akkuporakone Bosch GSR 12V-35 solo

Kätevä Bosch akkuporakone GSR 12V-35 Professional tarjoaa parhaan tehon ja kompaktiuden 12 V:n luokassa. Porakoneen pieni koko mahdollistaa optimaalisen käsittelyn erityisesti ahtaissa paikoissa tai pään yläpuolella tehtävissä töissä. Sopii puun ja teräksen poraukseen ja ruuvaukseen.

Akkuporakone tarjoaa 0–1750 r/min nopeuden ja voimakkaan 35 Nm:n vääntömomentin. Näiden ominaisuuksien ja lyhyen pään pituuden (vain 154 mm) ansiosta GSR 12V-35 on pienin, mutta voimakkain 12 V:n porakone. Harjaton moottori ja elektroninen moottorin suojaus takaa pidemmän käyttöiän ja estää ylikuormittumisen. Porakone on varustettu myös kahdella vaihteella, varaustilan ilmaisimella, kärjenpitimellä, vyökiinnikkeellä, elektronisella kennojen suojalla, LED-valolla ja nopeuden valinnalla.

GSR 12V-35 Professional on yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 12 V:n akkujen ja latauslaitteiden kanssa (Professional 12V System).

Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Tekniset tiedot:
- Vääntömomentti (pehmeä/kova/maks.) 20/35/- Nm
- Vääntömomentin säätöalueet 20+1
- Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) 0 – 460 / 0 – 1.750 r/min
- Istukan aukeama, min./maks. 10 mm
- Akun jännite 12,0 V
- Akun tyyppi Li-ion
- Paino ilman akkua 0.75 kg
- Poran Ø puu, maks. 32 mm
- Poran Ø teräs, maks. 10 mm
- Ruuvin Ø, maks. 8.0 mm
- Työkalun leveys 154 mm
- Työkalun pituus 160 mm
- Työkalun korkeus 50 mm
- Äänenpainetaso 73.0 dB(A)
- Äänentehotaso 73.0 dB(A)
- Epävarmuus K 3.0 dB

BOSCH -tuote

Tutustu BOSCH-sarjaan